カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イメージニクス
  • 三菱マテリアル(23)
  • PISCO(ピスコ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp15rs」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K フレームシンクロナイザ イメージニクス4K フレームシンクロナイザイメージニクス
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
4K HDMI対応のHDMI(DVI)信号フレームシンクロナイザ(スキャンコンバータ)です。高性能スキャンコンバート機能を内蔵し、予め設定している各種解像度やHDMI/DVIフォーマットへ全自動変換して出力します。イメージニクス社製の HDMI(DVI)スイッチャでの切替えでは、疑似シームレス効果で映像を繋ぐことができます。アナログ音声のエンベデット・デエンベデット機能、マルチ画面対応拡大縮小ズーム・90,180 度回転機能・上下左右反転機能、外部制御にも対応しています。
仕様●アナログ音声:-10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2 チャンネル 1 系統(RCAx2)●入力信号部:HDMI信号:TMDS クロック 25 MHz ~ 300 MHz、データレート 0.75 Gbps ~ 18 Gbps 1 系統(HDMI-A × 1)、HDCP 2.2 / 1.4 対応、映像:ピクセルクロック 25 MHz ~ 600 MHz 水平周波数 15 kHz ~ 135 kHz 垂直周波数 24 Hz ~ 120 Hz VGA ~ WQXGA(Reduced Blanking)、480P 720P 1080i 1080P、4K、音声:48 kHz 8 チャンネル LPCM、アナログ音声:-10 dBu( 1 kΩ 以下出力時) ハイインピーダンス不平衡 2 チャンネル 1 系統(RCA × 2)●出力信号部:HDMI信号:TMDS クロック 25 MHz ~ 297 MHz、データレート 0.75 Gbps ~ 17.8 Gbps 2 系統(HDMI-A×2)、HDCP 2.2 / 1.4 対応、映像:ピクセルクロック 25 MHz ~ 594 MHz(下記解像度より選択、垂直周波数は59.94 Hz 60 Hz より選択)※ FHD および 4K 解像度を選択した場合のみ、垂直周波数29.97 Hz 30 Hz も選択することができます。720×480(CEA-861F)、640×480、800×600、1024×768、1280×720(CEA-861F)、1280×768 1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1280×960、1280×1024、1400×1050 1680×1050、1600×900、1600×1200、1920×1080P/i(CEA-861F)、1920×1200(ReducedBlanking) 2048×1080、2048×1152(ReducedBlanking)、2560×1440(ReducedBlanking)、2560×1600(ReducedBlanking)、3840×2160(CEA-861F)、4096×2160(CEA-861F)、音声:48 kHz 8 チャンネル LPCM、アナログ音声:-10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2 チャンネル 1 系統(RCA×2)●基準同期信号部:同期入力:HD 3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 Vp-p ~ 0.6 Vp-p(BNC × 1)、同期出力:RS-U15 オリジナル方式(BNC × 1)●外部制御 LAN:10BASET-T 100BASE-TX(自動判定) 1 系統(RJ45 × 1)●映像遅延時間:約33ms~67ms ※入出力ともに 60 Hz の場合 ※ 入力映像の1フレーム+出力映像の1~3フレーム遅延に相当します。音声も映像遅延に合わせた遅延が発生します。●映像量子化:デジタルRGB(YCbCr)信号 各8 ビット付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P 変換プラグ付) 1 本、HDMI コネクタ抜け止め金具(CL-1) 3 個質量(g)約2.0電源(V)AC100~AC240 (50/60Hz)消費電力(W)30(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21044230(突起物を含まず)機能水平垂直アスペクト比調整、任意位置拡大縮小ズーム、トリミング機能、調整画面オンスクリーン表示、疑似シームレス切換え(フェード・ワイプ・フリーズ型)、内蔵テストパターン信号出力、テレビ系インタレース信号入力用 3 次元動き適応型プログレッシブ変換処理(斜め線補間強化型)、マルチ画面対応、FAN アラーム通知機能、ほか。メモリー機能100種(電源OFF 時のバックアップ寿命は半永久です) 入力解像度ごとの自動記憶再生、動作状態の自動記憶再生機能。
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ