カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 川口電機製作所
- 三菱電機(51)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 株洲工具(6)
- サンドビック(2)
- イチグチ(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 三和電気計器(1)
- 大同メタル工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- マサル工業(1)
「dm-152」の検索結果

KD-8015M(240V) アレスタモジュール
川口電機製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
KD-8015MR アレスタモジュール
川口電機製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。仕様●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型)直流抵抗3.5~7Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120