カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- 川口電機製作所
- 音羽電機工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- ノーブランド(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
「kd-8015m」の検索結果
特価

KD-8015M(240V) アレスタモジュール
川口電機製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
KD-8015M(360V) アレスタモジュール
川口電機製作所¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
KD-8022M アレスタモジュール
川口電機製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。直流抵抗0.2Ω以下(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:90・1.2/50μs、2kV:170・最大連続使用電圧:DC30
KD-8015MR アレスタモジュール
川口電機製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。仕様●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型)直流抵抗3.5~7Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120
KD-8001P-J アレスタパネル
川口電機製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷KD-8000シリーズの1回線パネル。 結線方法はネジ端子接続でマルチ接続が可能。幅(mm)40.5高さ(mm)31質量(g)約90取付高(mm)42種類1回線奥行(m)43.6(パネル単体)、80.6(モジュール装着時)
KD-8015MR(380V) アレスタモジュール
川口電機製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。 国土交通省公共建築工事標準仕様書H28年版適合品。
KD-8111D アレスタモジュール
川口電機製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 デジタル回線を保護するアレスタモジュール。仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗2.3±0.7Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
KD-8110D アレスタモジュール
川口電機製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 デジタル回線を保護するアレスタモジュール。仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗17±0.5Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
KD-8000P アレスタパネル
川口電機製作所¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷KD-8000シリーズの100回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
KD-8050P アレスタパネル
川口電機製作所¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷KD-8000シリーズの50回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
KDα-8APS-A アレスタセット
川口電機製作所¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。