カテゴリ
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- さつき
- Kawasaki(2)
- ロジクール(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KSフィルター(1)
- AFAM(アファム)(1)
「kx800」の検索結果
特価

ZA FREE 一般家庭向けモデル 補高便座付き ケアシャワー付き
さつき¥150,000税込¥165,0001台5日以内出荷前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。一般家庭向けモデルは、補高便座付き。用途温水洗浄便座、一般家庭用(介護用)付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理幅(mm)507高さ(mm)146奥行(mm)549本体質量(kg)4.4材質(ノズル)ステンレス最大消費電力(W)655年間消費電力量(kWh/年)140