カテゴリ
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- さつき
- Beruf(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- TRUSCO(7)
- アイマーク(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーエッチ工業(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- ナカバヤシ(1)
- ハーフェレ(1)
- フロン工業(2)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- ヤボシ(2)
- 京セラ(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- 未来工業(4)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tkb-2」の検索結果

ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ
さつき¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146電源コード(m)1.2機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)188最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)