絞り込み
定格電力(W)
- 10~20未満(3)
光色
ホワイト(1)
ブランド
- DELTA(デルタ)
- モノタロウ(7)
- オーム電機(241)
- アイリスオーヤマ(73)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
- エコリカ(22)
- 東芝ライテック(215)
- 長輝ライトテック(2)
- Panasonic(パナソニック)(4,922)
- 日動工業(157)
- 富士倉(17)
- 三菱電機(2,844)
- ODELIC(オーデリック)(966)
- コイズミ照明(411)
- DAIKO(大光電機)(315)
- ENDO(遠藤照明)(275)
- 岩崎電気(171)
- 山田照明(105)
- JEFCOM(ジェフコム)(102)
- 日機(91)
- ブランドをもっと見る

MOTO LEDフォグランプ 10W
DELTA(デルタ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。 コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。用途後付けフォグランプ電流(A)0.7消費電力(W)10バルブ汎用照射角度(°)30
ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k
DELTA(デルタ)¥6,498税込¥7,1481セット(2個)4日以内出荷クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。用途バックランプ球全長(mm)40直径(Φmm)16タイプT16シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)10全光束(Lm)340(純正バブル:280)色温度(K)6000LED色ホワイト電球の種類LED
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。用途H7ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H7内容1個入り消費電力15W/約1.1A入力電圧(V)DC12対応色温度6000K(ケルビン)明るさ(Lm)1300(ルーメン)
ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 180° 10W/15W対応用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ消費電力(W)10/15角度(°)ピン:180対応DC12V専用極性無極性バルブ種類G18車検対応保安基準適合
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ハロゲンヘッドライトをLEDに用途H4、HS1ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1消費電力(W)18対応DC12V冷却方式ヒートシンク色温度(K)6000明るさ(Lm)1600
ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ
DELTA(デルタ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 150° 10W/15W対応用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ消費電力(W)10/15角度(°)ピン:150対応DC12V専用極性無極性バルブ種類G18車検対応保安基準適合
CREE T10 WH 2W
DELTA(デルタ)¥3,490税込¥3,8391セット(2個)4日以内出荷高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
1in1 メタルクラッド抵抗
DELTA(デルタ)¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷バルブ1球にキャンセラー1個で対応1in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 付属のエレクトロタップで接続してお取付けください。用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)10(50W)