絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SUNMATCH

SUNMATCHのページです。SUNMATCHは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレイサー SUNMATCH

    イレイサー

    SUNMATCH
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    寸法(Φ×mm)100×30
  • 4インチ ロングカットオフツール用砥石5枚 SUNMATCH

    4インチ ロングカットオフツール用砥石5枚

    SUNMATCH
    2,298税込2,528
    1セット
    欠品中
    SM-5L-5200専用5枚入サンマッチ純正
    穴径(Φmm)9.5外径(Φmm)100
  • 1インチインパクトレンチ SUNMATCH

    1インチインパクトレンチ

    SUNMATCH
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付
    全長(mm)492質量(kg)7.5差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282騒音レベル(dB(A))96実用トルク範囲(N・m)271~2033
  • 吸塵ホース(袋付) SUNMATCH

    吸塵ホース(袋付)

    SUNMATCH
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    ダブルアクションサンダー用
    内径(Φmm)25.4全長(m)1.8外径(Φmm)33.4
  • バーティカルポリッシャー6インチ SUNMATCH

    バーティカルポリッシャー6インチ

    SUNMATCH
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    軽量!ツールハンド仕様で、快適にワックス掛けができます。 バフ1個付 1年保証
    質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×206×132無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)110パッド寸法(mm)150ねじサイズ【スピンドル】5/16”-24、【エアーインレット(NPT)】1/4”適合ホースサイズ(mm)10
  • 水性ペイント用イレイサー SUNMATCH

    水性ペイント用イレイサー

    SUNMATCH
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    寸法(Φ×mm)100×30
  • ナイロンブラシ SUNMATCH

    ナイロンブラシ

    SUNMATCH
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    寸法(Φ×mm)100×14
  • ストリッピングツール替えパッド 3個 SUNMATCH

    ストリッピングツール替えパッド 3個

    SUNMATCH
    4,998税込5,498
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    SUNMATCH(サンマッチ)ストリッピングツール(SM-645)用替えパッド
    厚さ(mm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4000以下ねじ径5/16-24パッドサイズ(mm)88
  • マイクロミニアングルグラインダー SUNMATCH

    マイクロミニアングルグラインダー

    SUNMATCH
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付 #60砥石付
    全長(mm)129質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)81パッドサイズ(mm)50
  • アングルグラインダー用砥石(4インチ)5枚 SUNMATCH

    アングルグラインダー用砥石(4インチ)5枚

    SUNMATCH
    2,598税込2,858
    1袋(5枚)
    7日以内出荷
    SUNMATCH(サンマッチ)4インチアングルグラインダー(SM-5B-6192PS/M10)用砥石
  • アングルグラインダー SUNMATCH

    アングルグラインダー

    SUNMATCH
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
  • ミニダイグラインダー SUNMATCH

    ミニダイグラインダー

    SUNMATCH
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付
    軸径(Φmm)3・6全長(mm)121質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)
  • SG-2110NS用ニードル SUNMATCH

    SG-2110NS用ニードル

    SUNMATCH
    2,298税込2,528
    1袋
    7日以内出荷
    SUNMATCH(サンマッチ)ニードルスケーラー(SG-2110NS)用ニードル
    ニードル数19ニードル長さ(mm)Φ3×180
  • エアーパイプソー SUNMATCH

    エアーパイプソー

    SUNMATCH
    33,980税込37,378
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)343質量(kg)0.8空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25
  • エアーファイル SUNMATCH

    エアーファイル

    SUNMATCH
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    付属品ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本全長(mm)180質量(kg)1空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)3700ストローク長(mm)9
  • エアーミニボディーソー SUNMATCH

    エアーミニボディーソー

    SUNMATCH
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)208質量(kg)0.45空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)10000ストローク長(mm)10
  • 1インチインパクトレンチ SUNMATCH

    1インチインパクトレンチ

    SUNMATCH
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    操作性向上のためのサイドサポートハンドル。 ツインハンマー機構。 左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付
    全長(mm)527質量(kg)11差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)282実用トルク範囲(N・m)542~2441適合ホースサイズ(mm)13
  • 3インチカットオフツール用砥石5枚 SUNMATCH

    3インチカットオフツール用砥石5枚

    SUNMATCH
    2,298税込2,528
    1セット
    7日以内出荷
    SM-5K-6200専用5枚入サンマッチ純正
    穴径(Φmm)9.5外径(Φmm)75
  • 1/1インパクトレンチ3点セット SUNMATCH

    1/1インパクトレンチ3点セット

    SUNMATCH
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    1/1インパクトレンチ3点セット変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK! 安さ、軽さ、作業性、耐久力に自信があります。
    全長(mm)492、トラック用トルクレンチ(プレセット型):1234、40cmエクステンションバー:400質量(kg)7.5、トラック用トルクレンチ(プレセット型):約6差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282騒音レベル(dB(A))96実用トルク範囲(N・m)271~2033トルク設定範囲(N・m)トラック用トルクレンチ(プレセット型):200~1000
  • 3/4インパクトレンチ景品付 SUNMATCH

    3/4インパクトレンチ景品付

    SUNMATCH
    53,980税込59,378
    1セット
    7日以内出荷
    SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。 ウレタンホースセット 日東タイプ8.5Φ×10m
    全長(mm)215質量(kg)3.4差込角(mm)19(3/4”)最大トルク(N・m)2034無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198騒音レベル(dB(A))90実用トルク範囲(N・m)271~1627
  • 3/8バタフライインパクトレンチ SUNMATCH

    3/8バタフライインパクトレンチ

    SUNMATCH
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    二輪車・自動車の整備に。 狭い場所での作業に最適。 足回り・エンジンルームの作業に。 22PMカプラ付
    全長(mm)150質量(kg)0.9差込角(mm)9.5(3/8”)最大トルク(N・m)101無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)85実用トルク範囲(N・m)7~68
  • 1/2アングルインパクトレンチ SUNMATCH

    1/2アングルインパクトレンチ

    SUNMATCH
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    自動車の足回り等の狭所作業に、農機具の爪の交換に最適。 シングルハンマー採用。左右回転ともに無段階のスピード調整可。 22PMカプラ付
    長さ(mm)237質量(kg)1.16無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)27~231差込角(sq.)12.7(1/2”)
  • 3/8インパクトレンチ SUNMATCH

    3/8インパクトレンチ

    SUNMATCH
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    驚異的な軽さで作業が楽々! 右回転のみ3段階のスピード調整可能。 22PMカプラ付
    全長(mm)157質量(kg)1.24差込角(mm)9.5(3/8")最大トルク(N・m)583無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34~338
  • SM-65-6133A専用サンディングパッド(マジック式) SUNMATCH

    SM-65-6133A専用サンディングパッド(マジック式)

    SUNMATCH
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    SM-65-6133A専用サンディングパッドになります。 6穴、マジック式
    外径(Φmm)125
  • スポットドリル用ドリルビットタングステンカーバイト3枚刃 SUNMATCH

    スポットドリル用ドリルビットタングステンカーバイト3枚刃

    SUNMATCH
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    硬質なタングステンカーバイトの3枚刃の形状になります。 SM-71-7802専用ドリルビット。
    サイズ(mm)Φ8.3×47
  • ポリッシングバフ(150mm) SUNMATCH

    ポリッシングバフ(150mm)

    SUNMATCH
    2,798税込3,078
    1枚
    7日以内出荷
    弾力性に優れたポリッシングバフセンター穴なしスポンジ目は、荒目~中目になります。バフの接着部は、ベルクロ(マジック式)になります。
    厚さ(mm)25タイプ荒目~中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物