カテゴリ
- 空圧工具(23)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUNMATCH
- モノタロウ(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- スキャングリップ(2)
- イスコ(1)
- エスコ(1)
- TAKENOW(1)
「sunmatch」の検索結果

1インチインパクトレンチ
SUNMATCH¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付全長(mm)492質量(kg)7.5差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282騒音レベル(dB(A))96実用トルク範囲(N・m)271~2033
3/8インパクトレンチ
SUNMATCH¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷驚異的な軽さで作業が楽々! 右回転のみ3段階のスピード調整可能。 22PMカプラ付全長(mm)157質量(kg)1.24差込角(mm)9.5(3/8")最大トルク(N・m)583無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34~338
エアーファイル
SUNMATCH¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷22PMカプラ付付属品ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本全長(mm)180質量(kg)1空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)3700ストローク長(mm)9
マイクロミニアングルグラインダー
SUNMATCH¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷22PMカプラ付 #60砥石付全長(mm)129質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)81パッドサイズ(mm)50
アングルグラインダー
SUNMATCH¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷22PMカプラ付全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
3/4インパクトレンチ景品付
SUNMATCH¥53,980税込¥59,3781セット7日以内出荷SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。 ウレタンホースセット 日東タイプ8.5Φ×10m全長(mm)215質量(kg)3.4差込角(mm)19(3/4”)最大トルク(N・m)2034無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198騒音レベル(dB(A))90実用トルク範囲(N・m)271~1627
ミニダイグラインダー
SUNMATCH¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付軸径(Φmm)3・6全長(mm)121質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1インチインパクトレンチ
SUNMATCH¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷操作性向上のためのサイドサポートハンドル。 ツインハンマー機構。 左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付全長(mm)527質量(kg)11差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)282実用トルク範囲(N・m)542~2441適合ホースサイズ(mm)13
1/1インパクトレンチ3点セット
SUNMATCH¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷1/1インパクトレンチ3点セット変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK! 安さ、軽さ、作業性、耐久力に自信があります。全長(mm)492、トラック用トルクレンチ(プレセット型):1234、40cmエクステンションバー:400質量(kg)7.5、トラック用トルクレンチ(プレセット型):約6差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282騒音レベル(dB(A))96実用トルク範囲(N・m)271~2033トルク設定範囲(N・m)トラック用トルクレンチ(プレセット型):200~1000
バーティカルポリッシャー6インチ
SUNMATCH¥32,980税込¥36,2781台当日出荷軽量!ツールハンド仕様で、快適にワックス掛けができます。 バフ1個付 1年保証質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×206×132無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)110パッド寸法(mm)150ねじサイズ【スピンドル】5/16”-24、【エアーインレット(NPT)】1/4”適合ホースサイズ(mm)10
3/8バタフライインパクトレンチ
SUNMATCH¥16,980税込¥18,6781台当日出荷二輪車・自動車の整備に。 狭い場所での作業に最適。 足回り・エンジンルームの作業に。 22PMカプラ付全長(mm)150質量(kg)0.9差込角(mm)9.5(3/8”)最大トルク(N・m)101無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)85実用トルク範囲(N・m)7~68
スポットドリル用ドリルビットタングステンカーバイト3枚刃
SUNMATCH¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷硬質なタングステンカーバイトの3枚刃の形状になります。 SM-71-7802専用ドリルビット。サイズ(mm)Φ8.3×47
エアーパイプソー
SUNMATCH¥33,980税込¥37,3781台7日以内出荷22PMカプラ付全長(mm)343質量(kg)0.8空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25
ストリッピングツール替えパッド 3個
SUNMATCH¥4,998税込¥5,4981袋(3個)7日以内出荷SUNMATCH(サンマッチ)ストリッピングツール(SM-645)用替えパッド厚さ(mm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4000以下ねじ径5/16-24パッドサイズ(mm)88
アングルグラインダー用砥石(4インチ)5枚
SUNMATCH¥2,598税込¥2,8581袋(5枚)7日以内出荷SUNMATCH(サンマッチ)4インチアングルグラインダー(SM-5B-6192PS/M10)用砥石
エアーミニボディーソー
SUNMATCH¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷22PMカプラ付全長(mm)208質量(kg)0.45空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)10000ストローク長(mm)10
1/2アングルインパクトレンチ
SUNMATCH¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷自動車の足回り等の狭所作業に、農機具の爪の交換に最適。 シングルハンマー採用。左右回転ともに無段階のスピード調整可。 22PMカプラ付長さ(mm)237質量(kg)1.16無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)27~231差込角(sq.)12.7(1/2”)
SG-2110NS用ニードル
SUNMATCH¥2,298税込¥2,5281袋7日以内出荷SUNMATCH(サンマッチ)ニードルスケーラー(SG-2110NS)用ニードルニードル数19ニードル長さ(mm)Φ3×180
SM-65-6133A専用サンディングパッド(マジック式)
SUNMATCH¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷SM-65-6133A専用サンディングパッドになります。 6穴、マジック式外径(Φmm)125
ポリッシングバフ(150mm)
SUNMATCH¥2,798税込¥3,0781枚7日以内出荷弾力性に優れたポリッシングバフセンター穴なしスポンジ目は、荒目~中目になります。バフの接着部は、ベルクロ(マジック式)になります。厚さ(mm)25タイプ荒目~中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物