カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ARUBA(アルバ)
  • Slice(スライス)(63)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • カミイソ産商(5)
  • RS PRO(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • Bambu Lab(3)
  • エス・ティ・ジャパン(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(2)
  • アズワン(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • DIGILENT(1)
  • エスティジャパン(1)
  • SPARKFUN(1)
  • アルナ(1)
  • Phrozen(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slice」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LANアクセスポイント Aruba AP-577 (JP) Outdoor 11ax AP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-577 (JP) Outdoor 11ax APARUBA(アルバ)
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線指向性アンテナ内蔵屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の90H×90Vの指向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-575EX(JP) Outdoor 11ax HazlocAP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-575EX(JP) Outdoor 11ax HazlocAPARUBA(アルバ)
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
802.11axデュアル2×2:2/4×4:4無線全方向性アンテナ内蔵屋外危険場所用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境、および危険場所向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の全方向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2から選択)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-575 (JP) Outdoor 11ax AP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-575 (JP) Outdoor 11ax APARUBA(アルバ)
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線全方向性アンテナ内蔵屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の全方向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×270最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-574 (JP) Outdoor 11ax AP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-574 (JP) Outdoor 11ax APARUBA(アルバ)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線6xNfコネクター付き屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 外部アンテナ用RP-SMAコネクター×6。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×190最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-577EX(JP) Outdoor 11ax HazlocAP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-577EX(JP) Outdoor 11ax HazlocAPARUBA(アルバ)
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
802.11axデュアル2×2:2/4×4:4無線指向性アンテナ内蔵屋外危険場所用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境、および危険場所向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の90H×90Vの指向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2から選択)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-518 (JP) IndoorHardened 11ax AP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-518 (JP) IndoorHardened 11ax APARUBA(アルバ)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線6xRPSMAコネクター付き屋内用高耐久性AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 マウントはオプションのマウントキットを使用可能。 AP-220-MNT-W1は直接互換性あり。 AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2はAP-270-MNT-ADPアダプターを使用する場合に互換性あり IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)220×220×75最大消費電力(W)25.6(APのみ)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント AP-505 Unified AP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント AP-505 Unified APARUBA(アルバ)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
デュアル無線2×2:2 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、2×2 MIMO対応のデュアルバンドダウンチルト全方向性アンテナ×2が内蔵されています。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(g)500消費電力(W)POE給電 (802.3at): 11.0/16.5、POE給電 (802.3af): 11.0/13.5、DC給電:8.9/14.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×161×37ポート10/100/1000BASE-T ×1入力電圧IEEE 802.3af、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-503H (JP) Unified AP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-503H (JP) Unified APARUBA(アルバ)
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP。 Aruba 503Hシリーズ Hospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 オプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150最大消費電力(W)50ポート10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング、10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3afクラス3PoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-505H (JP) Unified AP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-505H (JP) Unified APARUBA(アルバ)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP、1+4 Ethernet、PSE、USB。 Aruba505HシリーズHospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150最大消費電力(W)50ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-504 (JP) Unified AP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-504 (JP) Unified APARUBA(アルバ)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
デュアル無線2×2:2 802.11ax外部アンテナ統合キャンパスAP。 Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、外部デュアルバンドアンテナ用RP-SMAコネクター×2。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150最大消費電力(W)50ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)