カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- エヌケーキャリーキャスター
- CAPTAIN STAG(2)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- カンテック(1)
- シンドー(2)
- ファミリー・ライフ(1)
- マルゼン[厨房機器](1)
- 新越ワークス(Three Snow)(1)
- 日東工業(1)
- 浅香工業(7)
- 金沢車輌(2)
「網 570mm」の検索結果

観音扉型金網台車・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷押し手と荷台とが完全に分離独立したかたちで機能する台車です。荷台は押し手と完全に分離された位置にあるため、押し手が邪魔にならずに積み降ろし作業が効率よくできます。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。車輪径(Φmm)130ブレーキ有無有積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターベアリング入りジェンゴムキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)800金網高さ(mm)510金網内寸(mm)570×850自重(kg)36.2荷台寸法(奥行)(mm)990
観音扉型金網台車・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷押し手と荷台とが完全に分離独立したかたちで機能する台車です。荷台は押し手と完全に分離された位置にあるため、押し手が邪魔にならずに積み降ろし作業が効率よくできます。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。