カテゴリ
- 物流用品(19)
絞り込み
ブランド
- エヌケーキャリーキャスター
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- CKD(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- MAZDA(マツダ)(29)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(3)
- シグマ光機(2)
- スズキ(3)
- ダイハツ(2)
- ニッサン(3)
- ホンダ(39)
- 三菱ふそう(58)
- 京セラ(2)
- 椿本チエイン(2)
- 空調服(2)
- 貝印(6)
- ブランドをもっと見る

観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK507K-SH-ST
エヌケーキャリーキャスター¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。 前側ハンドルを低くして金網高さに合わせたSHタイプで、ハンドルが邪魔にならず床下収納にも便利です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品です。床面に配慮した200mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。組立式。組立説明書在中。用途運搬保管業務全般ブレーキ有無ブレーキ付使用車輪(mm)200金網高さ(mm)520内寸法(縦×横)(mm)(金網)690×1130
金網台車/両面開閉型金網付き
エヌケーキャリーキャスター¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。用途運搬保管業務にブレーキ有無フットブレーキ有
観音扉型金網台車・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷大きな荷物や重い荷物・数の多い荷物等を効率よく運搬し、積み降ろし作業も楽にできる「観音型金網台車」です。扉側の荷台エッジ中央に「ノック穴」を設け、扉の先端には「ノックピン」を出して、ノック穴にノックピンを入れることで扉の強度を高めています。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)500使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)290荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)963金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)62.6荷台寸法(奥行)(mm)1210
両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷金網は、長手方向の両面共、開閉ができ、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプです。ハンドルが邪魔にならず、棚下収納に便利です。積載荷重(kg)(均等)500使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)290荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)前側:810、後側:963金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)57.8荷台寸法(奥行)(mm)1210
両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷金網は、長手方向の両面共、開閉ができ、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。ブレーキ有無無積載荷重(kg)(均等)300使用キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130キャスター径(Φmm)220自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210騒音対策静音
上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷「観音扉型金網」に上蓋を付けた五面金網囲いの 上蓋付き金網台車です。上蓋と扉部は同様にカギ掛けができ、セキュリティの高い台車です。上蓋金網は背面まで全開にでき、観音扉も側面まで大きく開きますので荷物の積み降ろし作業の邪魔になりません。
観音扉型金網台車・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷大きな荷物や重い荷物・数の多い荷物等を効率よく運搬し、積み降ろし作業も楽にできる「観音型金網台車」です。扉側の荷台エッジ中央に「ノック穴」を設け、扉の先端には「ノックピン」を出して、ノック穴にノックピンを入れることで扉の強度を高めています。安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキです。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)500使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)290荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)963金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)62.6荷台寸法(奥行)(mm)1210
観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷大径Φ220mm空気入りグレーゴムタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)300使用キャスター大径Φ220mm空気入り黒ゴムタイヤ付き(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
観音扉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプ。ハンドルが邪魔にならず、棚下収納に便利。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)500使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)290荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)前側:810、後側:963金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)57.8荷台寸法(奥行)(mm)1210
シートカバー付き金網台車
エヌケーキャリーキャスター¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷「両面開閉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性でホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムB入り車輪
両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷金網は、長手方向の両面共、開閉ができ、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプです。ハンドルが邪魔にならず、棚下収納に便利です。積載荷重(kg)(均等)500使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)290荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)前側:810、後側:963金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)57.8荷台寸法(奥行)(mm)1210
上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷「観音扉型金網」に上蓋を付けた五面金網囲いの 上蓋付き金網台車です。上蓋と扉部は同様にカギ掛けができ、セキュリティの高い台車です。上蓋金網は背面まで全開にでき、観音扉も側面まで大きく開きますので荷物の積み降ろし作業の邪魔になりません。積載荷重(kg)(均等)500使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)290荷台寸法(幅)(mm)780ハンドル高さ(mm)963金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)65.6荷台寸法(奥行)(mm)1210
シートカバー付き金網台車
エヌケーキャリーキャスター¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムB入り車輪
上蓋付き金網台車・観音扉型・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷クッション性の高い柔らかな走行が特長の空気入りタイヤ付き。屋内・屋外で使用できます。但し、床面汚染にご注意下さい。積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ220mm空気入りタイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)67荷台寸法(奥行)(mm)1210
上蓋付き金網台車・観音扉型・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷クッション性の高い柔らかな走行が特長の空気入りタイヤ付き。屋内・屋外で使用できます。但し、床面汚染にご注意下さい。積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ220mm空気入りタイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)67荷台寸法(奥行)(mm)1210
両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車
エヌケーキャリーキャスター¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。安全性と機能性を追求したオリジナリティーの高い金網台車です。長手方向の金網は、両面共1/2開閉が自在にでき、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」です。床面汚染に配慮したゴムベアリング入りキャスターを使用しています。ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車
エヌケーキャリーキャスター¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら