カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- エヌケーキャリーキャスター
- KANA(片山チエン)(486)
- 南国フレキ工業(60)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ハイテクウッドプラス(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 富士元工業(11)
- Entrelec(11)
- 日本化工機材(8)
- 河村電器産業(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- TOTIME(5)
- NSK(ナカニシ)(4)
- PROST's(4)
- サンドビック(3)
- CKD(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 能瀬精工(JNS)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ブランドをもっと見る
「nk50」の検索結果

両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車
エヌケーキャリーキャスター¥139,800税込¥153,7801台12日以内出荷大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。安全性と機能性を追求したオリジナリティーの高い金網台車です。長手方向の金網は、両面共1/2開閉が自在にでき、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」です。床面汚染に配慮したゴムベアリング入りキャスターを使用しています。ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車
エヌケーキャリーキャスター¥139,800税込¥153,7801台12日以内出荷大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210