絞り込み
ブランド
- 川喜金物(SOWA)
- モノタロウ(5,945)
- MAZDA(マツダ)(216,532)
- トヨタ(139,315)
- ミツビシ(137,806)
- YAMAHA(ヤマハ)(90,198)
- エスコ(68,753)
- ホンダ(47,919)
- スズキ(42,613)
- メディアカバーマーケット(40,224)
- SMC(38,479)
- 大阪魂(21,134)
- ダイハツ(15,982)
- Panasonic(パナソニック)(15,957)
- ニッサン(15,486)
- TRUSCO(14,393)
- cotta(13,798)
- アズワン(9,149)
- 工進(7,929)
- EBM(江部松商事)(7,688)
- NAKANO(6,709)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)のページです。川喜金物(SOWA)は、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

FH型フォールディングフック Sタイプ
川喜金物(SOWA)(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!付属品取付ネジ材質亜鉛合金質量(g)60耐荷重(kg)7取付ねじ皿タッピング3×20
710型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。扉厚:扉厚:18~41mm 。裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
川喜金物(SOWA)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:18~41mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
410型 プッシュツマミ(埋込タイプ)
川喜金物(SOWA)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:20~42mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
石膏ボード用棚受 リブ付
川喜金物(SOWA)¥6,498~税込¥7,148~1セット(2個)当日出荷下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
256型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミですツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。扉厚:20~47mm 。裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
白棚受補強付
川喜金物(SOWA)¥1,588~税込¥1,747~1本翌日出荷白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30色ホワイト耐荷重(kg)70棚受け金具L型棚受け
750型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。取付扉厚:18~47mm 。最大締付トルク=4kg-cmまで付属品【トラスネジ】ISOM3×18
石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット
川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(2本)当日出荷石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸などセット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)種類室内壁付型安全荷重(kg)10(ペア時)適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで再生紙使用マーク適合
木製フォールディングフック
川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!付属品取付ネジ材質(本体)天然木取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)材質(フック)亜鉛合金吊下荷重(kg)5
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
川喜金物(SOWA)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
半回転取手(ダイカスト)
川喜金物(SOWA)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mmビスピッチ(mm)80
フォールディングフック
川喜金物(SOWA)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷フックがジャマにならない折タタミ式です。用途取り付けは付属ビスでしっかり止めて下さい。使う時はフック部分を下げて下さい。材質亜鉛合金取付ビス皿タッピング3×20
435型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。扉厚:20~42mm 。裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
750型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。取付扉厚:18~40mm 。最大締付トルク:3kg-cmまで付属品【トラスネジ】ISO M3×25
木製ハンドルY500型・Y600型
川喜金物(SOWA)¥549税込¥6041個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するハンドルです。用途【特長】。木製のハンドルです(輸入品)。付属品【トラスネジ】4×25材質ブナ仕上クリアー仕上
アーチハンドル
川喜金物(SOWA)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するハンドルです。付属品【トラスネジ】4本付4×25(2本)、4×30(2本)/【有効ネジ】深さ7mm
石膏ボード用棚受 フック付
川喜金物(SOWA)¥6,698~税込¥7,368~1セット(2個)4日以内出荷下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
カバー付棚受
川喜金物(SOWA)¥1,898税込¥2,0881組翌日出荷棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:40kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4x10mm、(壁側)4x30mm。材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー)長さ(mm)120高さ(mm)70入数2個1セット
カバー付棚受
川喜金物(SOWA)¥2,398税込¥2,6381組翌日出荷棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:75kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4.5x15mm、(壁側)4.5x30mm。材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー)長さ(mm)180高さ(mm)100入数2個1セット
白棚受フック付
川喜金物(SOWA)¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)38色ホワイト耐荷重(kg)50棚受け金具L型棚受け
白棚受補強付
川喜金物(SOWA)¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)4本(5.0×20)各3本付。用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30色ホワイト耐荷重(kg)70寸法(高さH×幅W)(mm)320×500棚受け金具L型棚受け
白棚受補強付
川喜金物(SOWA)¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)4本(5.0×20)3本付。用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30色ホワイト耐荷重(kg)70寸法(高さH×幅W)(mm)350×550棚受け金具L型棚受け
チューリップツマミ(天然木シリーズ)
川喜金物(SOWA)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】天然木製のツマミです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。付属品【トラスネジ】4×35/【有効ネジ】深さ15mm
ヒマワリツマミ(天然木シリーズ)
川喜金物(SOWA)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】天然木製のツマミです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。付属品【トラスネジ】4×35/【有効ネジ】深さ15mm
丸玉ツマミ(天然木シリーズ)
川喜金物(SOWA)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】天然木製のツマミです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。付属品【トラスネジ】4×35/【有効ネジ深さ】15mm
丸棒ハンドル(片面用) <天然木シリーズ>
川喜金物(SOWA)¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するハンドルです。用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。付属品【トラスネジ】3.5×25仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
ルマン座付DX取手
川喜金物(SOWA)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するハンドルです。用途【特長】。取手部が丸い、ニース座付DX取手もあります。付属品【皿木ネジ】3.1×2材質アルミニューム
ニューアーチハンドル
川喜金物(SOWA)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷から5日以内出荷【特長】。アーチ型で幅の広い家具にお勧めです。用途【用途】家具に使用する真鍮製のハンドルです。付属品【トラスネジ】4本付4×25(2本)/4×30(2本)/【有効ネジ深さ】6mm
<天然木シリーズ>虹ハンドル
川喜金物(SOWA)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するハンドルです。用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。付属品JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付仕上クリアー仕上
サウナハンドル(片面用) <天然木シリーズ>
川喜金物(SOWA)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するハンドルです。用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。付属品【トラスネジ】3.5×25仕上クリアー仕上