カテゴリ
- 切削工具(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MANSHIN
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- MAZDA(マツダ)(20)
- P・O・Pトレーディング(18)
- RS PRO(74)
- SANSHIN(41)
- SKC(環境測定)(50)
- SKF(日本エスケイエフ)(27)
- SPARKFUN(81)
- Vance&Hines(22)
- VISHAY(104)
- エレコム(65)
- スバル(19)
- トヨタ(73)
- トリニティ(54)
- ニッサン(25)
- ホンダ(388)
- ミツビシ(42)
- メディアカバーマーケット(95)
- 三菱ふそう(264)
- ブランドをもっと見る
「nsh」の検索結果
特価

固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー
MANSHIN¥789税込¥8681個翌々日出荷市販の300mmに鋸刃にセットできます。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約490質量(g)300替刃仕様付属替刃:カーボンスチール25山適合替刃300mm
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷6角軸(対辺6.42mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷6角軸(対辺6.41mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷6角軸(対辺6.43mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷6角軸(対辺6.36mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷6角軸(対辺6.40mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷6角軸(対辺6.38mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷6角軸(対辺6.39mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷6角軸(対辺6.45mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷6角軸(対辺6.46mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷6角軸(対辺6.35mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷6角軸(対辺6.44mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷6角軸(対辺6.37mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
スポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコン
MANSHIN¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。【家庭用コンセント使用可】100V電源で家庭用のコンセント使用が可能です。コンセントのとれる場所であればどこでも使用できます。50Hz、60Hzどちらにも対応しています。冷房能力は2.3kW(50Hz/ルームエアコン7畳用相当)/2.6kW(60Hz/ルームエアコン10畳用相当)の大容量。工事不要で簡単にどこでも涼しく。 部屋、整備工場、DIY、作業場、倉庫、工場、屋根裏部屋、屋外、アウトドア、外飼いのペットにもエアコンが設置できない場所でも大活躍です。【簡単移動】キャスター付きで移動が楽にできます。ロック機能付きですので、固定しても使用できます。【風向調整可能】冷風の向きを変えて調整ください。排熱ダクトからは温風が排出されますので、屋内でご利用の際は外に排出できるよう調整していただくことでより涼しくご利用いただけます。質量(kg)21色ホワイト電源(V)単相交流100消費電力(W)720/860電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×698(ダクト含まず)電源電圧(V)100モード切替冷風/除湿/送風本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ698風量調整強/弱送風モード本体寸法(mm)幅315冷媒R410A冷房能力(kW)2.3/2.6適用畳数7~11畳