カテゴリ
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- micro:bit
- モノタロウ(2)
- SPARKFUN(11)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ELPA(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- エレキット(2)
- オーム電機(1)
- PIAA(1)
- ムサシ(1)
- ノア[照明](1)
- ケニス(1)
- CREE(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
- スイッチエデュケーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「microbit led」の検索結果

MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 クラブ, BBC MICRO:BIT CLUB V2.21
micro:bit¥35,980税込¥39,5781個(10個)7日以内出荷ボード上の25個のLEDマトリックスにより、メッセージをスクロールしたり、数字を表示したりできます。加速度計で動作や傾斜を検出します。CompassBluetooth接続でインターネットやその他のデバイスとインタラクションできます。付属品10 x micro:bit V2ボード - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するmicro:bitの色は選択できません)、マイクロUSBケーブル x 10、バッテリホルダ x 10、単四電池 x 20タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 Go, BBC MICRO:BIT GO V2.21
micro:bit¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。25 個の LED ディスプレイ。加速度計。コンパス。Bluetooth接続。ユーザー入力ボタン×2。Micro USBポート。バッテリパックポート。ARM Cortex-M4。内蔵スピーカー及びマイク。20 ピンエッジコネクタ付属品マイクロ:ビットV2ボード×1 - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するマイクロ:ビットの色を選択することはできません)、クイックスタートガイド×1、マイクロUSBケーブル×1、バッテリホルダ ×1、単四電池×2タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 シングル, BBC MICRO:BIT SINGLE V2.21
micro:bit¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。25 個の LED ディスプレイ。ユーザー入力ボタン×2。ARM Cortex-M4。Bluetooth接続。20 ピンエッジコネクタ。内蔵スピーカー及びマイク。コンパス。加速度計。[ センシティブロゴ ] に触れます付属品マイクロ:ビットV2ボード×1 - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するマイクロ:ビットの色を制御することはできません)、クイックスタートガイド×1タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応