カテゴリ

  • 学童・教育用品(12)
    • プログラミング/ロボティクス(12)
絞り込み
ブランド
  • micro:bit
  • ケニス(7)
  • 共立電子産業(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • エレキット(1)
  • 日経BP社(1)
  • SPARKFUN(11)
  • 翔泳社(1)
  • ワンダーキット(1)
  • DFRobot(4)
  • MK Electric(1)
  • スイッチエデュケーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microbit」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • micro:bit Go v2.2スターターキット micro:bit

    micro:bit Go v2.2スターターキット

    micro:bit
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • micro:bit v2 micro:bit

    micro:bit v2

    micro:bit
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
  • MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 Go, BBC MICRO:BIT GO V2.21 micro:bit

    MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 Go, BBC MICRO:BIT GO V2.21

    micro:bit
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。25 個の LED ディスプレイ。加速度計。コンパス。Bluetooth接続。ユーザー入力ボタン×2。Micro USBポート。バッテリパックポート。ARM Cortex-M4。内蔵スピーカー及びマイク。20 ピンエッジコネクタ
    付属品マイクロ:ビットV2ボード×1 - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するマイクロ:ビットの色を選択することはできません)、クイックスタートガイド×1、マイクロUSBケーブル×1、バッテリホルダ ×1、単四電池×2タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 シングル, BBC MICRO:BIT SINGLE V2.21 micro:bit

    MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 シングル, BBC MICRO:BIT SINGLE V2.21

    micro:bit
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。25 個の LED ディスプレイ。ユーザー入力ボタン×2。ARM Cortex-M4。Bluetooth接続。20 ピンエッジコネクタ。内蔵スピーカー及びマイク。コンパス。加速度計。[ センシティブロゴ ] に触れます
    付属品マイクロ:ビットV2ボード×1 - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するマイクロ:ビットの色を制御することはできません)、クイックスタートガイド×1タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 クラブ, BBC MICRO:BIT CLUB V2.21 micro:bit

    MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 クラブ, BBC MICRO:BIT CLUB V2.21

    micro:bit
    35,980税込39,578
    1個(10個)
    6日以内出荷
    ボード上の25個のLEDマトリックスにより、メッセージをスクロールしたり、数字を表示したりできます。加速度計で動作や傾斜を検出します。CompassBluetooth接続でインターネットやその他のデバイスとインタラクションできます。
    付属品10 x micro:bit V2ボード - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するmicro:bitの色は選択できません)、マイクロUSBケーブル x 10、バッテリホルダ x 10、単四電池 x 20タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroBit  micro:bit バッテリーボックス(スイッチなし) 電源 MEFBATUV1 micro:bit

    MicroBit micro:bit バッテリーボックス(スイッチなし) 電源 MEFBATUV1

    micro:bit
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    マイクロビット用、スイッチ無し。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
    仕様単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチなしタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンカテゴリーアクセサリ:電源
  • MicroBit  Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SW micro:bit

    MicroBit Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SW

    micro:bit
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    マイクロビット用、スイッチを備えています。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
    仕様単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチ付きタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンカテゴリーアクセサリ:電源
  • MicroBit  マイクロビットウェアラブルアクセサリ-シングル MEFWSV1 部品キット MEFWSV1 micro:bit

    MicroBit マイクロビットウェアラブルアクセサリ-シングル MEFWSV1 部品キット MEFWSV1

    micro:bit
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    マイクロビットををしっかりと保持するように設計、黒のベルクロストラップで快適なフィット感を提供しながら調節が可能。熱可塑性エラストマー(ゴム)製で長寿命。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
  • MicroBit  マイクロビット30cm USBケーブル-ブラック USBケーブル MEFUSBB30AV1 micro:bit

    MicroBit マイクロビット30cm USBケーブル-ブラック USBケーブル MEFUSBB30AV1

    micro:bit
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    マイクロビットボードを使用したプロジェクトに最適、あらゆるMicro USBポートに適しています。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30カテゴリーアクセサリ:USBケーブル
  • MicroBit  マイクロビット30cm USBケーブル-グリーン USBケーブル MEFUSBG30AV1 micro:bit

    MicroBit マイクロビット30cm USBケーブル-グリーン USBケーブル MEFUSBG30AV1

    micro:bit
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    マイクロビットボードを使用したプロジェクトに最適、あらゆるMicro USBポートに適しています。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30カテゴリーアクセサリ:USBケーブル
  • MicroBit  マイクロビットウェアラブルアクセサリ-10個入り MEFWPK10V1 部品キット MEFWPK10V1 micro:bit

    MicroBit マイクロビットウェアラブルアクセサリ-10個入り MEFWPK10V1 部品キット MEFWPK10V1

    micro:bit
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    マイクロビットをしっかりと保持するように設計、黒のベルクロストラップで快適なフィット感を提供しながら、調節が可能。10個入りパック。熱可塑性エラストマー(ゴム)製で長寿命。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
  • MicroBit  マイクロビット30cm USB-Cケーブル ブラック-MEFUSBB30CV1 USBケーブル MEFUSBB30CV1 micro:bit

    MicroBit マイクロビット30cm USB-Cケーブル ブラック-MEFUSBB30CV1 USBケーブル MEFUSBB30CV1

    micro:bit
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    タブレット、Macラップトップ、Chromebook等からマイクロビット・ボードに接続してコーディングするのに理想的。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:USBケーブル