カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- 空研工業
- リーダー(1)
- 椿本チエイン(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 象印チェンブロック(1)
- ハリケーン(1)
- MTO(1)
- 豊和(1)
「kn95」の検索結果

ユニバーサルグリル HS型
空研工業¥6,998~税込¥7,698~1台11日以内出荷から13日以内出荷可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)開口率(%)82
スリット型吸込口 SL-VF型
空研工業¥6,698~税込¥7,368~1台11日以内出荷から13日以内出荷吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)3開口率(%)82
シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型
空研工業¥16,980~税込¥18,678~1台13日以内出荷換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)134最大風速(m/s)6
ユニバーサルグリル VHS型
空研工業¥9,798~税込¥10,778~1台13日以内出荷可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
スリット型吸込口 SL-VS型
空研工業¥8,498~税込¥9,348~1台13日以内出荷吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23最大風速(m/s)3開口率(%)82
シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型
空研工業¥12,980~税込¥14,278~1台13日以内出荷優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型
空研工業¥39,980~税込¥43,978~1台20日以内出荷角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)136.5最大風速(m/s)6
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型
空研工業¥17,980~税込¥19,778~1台20日以内出荷フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型
空研工業¥29,980~税込¥32,978~1台20日以内出荷中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-HS型
空研工業¥15,980~税込¥17,578~1台20日以内出荷フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8