カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- COLOP
- RICOH(リコー)(6)
- Canon(1)
- プレジール(1)
- Dual Jet(1)
- ゼネラルサプライ(1)
「ricoh hc01k」の検索結果

e-mark
COLOP¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から5日以内出荷【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。質量(g)224.5消費電力(W)最大:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×76.5×72.7記録方式インクジェット方式充電時間約2時間45分(0~100%)使用環境使用時:15~32℃、非使用時:-40~60バッテリー容量(Ah)0.6バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー11.1保証期間1年バッテリー容量(mAh)600印刷方式インクジェット方式バッテリー稼動時間最大:約5商品タイププリンター