カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • PERMATEX
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14)
  • スリーボンド(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite 510」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嫌気性フランジシーラント PERMATEX嫌気性フランジシーラントPERMATEX
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
国産エンジン用 金属部品専用のフランジシール剤です。 ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング、エンジンケース、タイミングカバー、ギアケース、コンプレッサー、ポンプなどのシールに最適です。 硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。
用途ガスケットシール剤容量(mL)50液色適合温度(℃)-55~149危険等級最大隙間(mm)0.38(補修隙間)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用 PERMATEX嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用PERMATEX
7,698税込8,468
1個(50mL)
8日以内出荷
金属部品専用のフランジシール剤です。 ギヤケース、ポンプ、コンプレッサーなどの接着に最適です。 硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。 プラスチック材質には使用できません。 耐熱性があります。
用途嫌気性フランジシーラント耐熱用使用方法1.接着する表面を洗浄しきれいにしてください。2.フランジの片側にフランジシーラントを塗布してください。3.塗布後、フランジ面に合わせてください。4.合わせたら、規定トルクで締め付けてください。5.締め付け後、1時間で硬化します。完全硬化は24時間です。6.はみ出した部分は硬化しませんので、ウエス等で拭き取ってください。液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
loctite 518特集