有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。
ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~150タイプオキシムタイプJIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
用途研究開発用。マイクロ流路成型材。プリント基板保護用シリコーンポッティング材等仕様ポットライフ:25℃/80分質量(kg)【入目】主剤(1.0):硬化剤(0.1)硬さ44(Shore A) (JIS Type A)難燃性UL94 V-1密度1.04(25℃/(g/cm2)外観主剤(透明液体)、硬化剤(透明液体)硬化条件120℃/20分(標準)粘度(mPa・s)3500(25℃) (混合後)混合比主剤(100):硬化剤(10)