カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • ダウ・東レ
  • モノタロウ(1)
  • 信越化学工業(5)
  • センチュリー(2)
  • ニュートン(2)
  • アズワン(1)
  • セメダイン(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • StarTech.com(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dowsil se」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンシーラント ダウ・東レ

    シリコーンシーラント

    ダウ・東レ(8件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(330mL)
    当日出荷
    有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
    用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシムタイプ使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
  • SE960 ダウ・東レ

    SE960

    ダウ・東レ(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。 強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。
    用途建築・土木用。
  • シリコーンシーラント ダウ・東レ

    シリコーンシーラント

    ダウ・東レ(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(330mL)
    当日出荷
    有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
    用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシム・防カビタイプJIS規格JIS A5758適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
  • シリコーンオイル ダウ・東レ

    シリコーンオイル

    ダウ・東レ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(1kg)
    当日出荷
    高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
    容器ポリビン比重0.965(at25℃)引火点(℃)300以上(オープンカップ)粘度(cSt)100(at25℃)アズワン品番5-1010-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • 型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK ダウ・東レ

    型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK

    ダウ・東レ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    8日以内出荷
    流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。
    用途一般型取り材として。仕様一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物トラスコ品番711-0814セット内容主剤1kg、硬化剤100g材質液状室温硬化型シリコーンゴム色白(主剤/硬化剤)容量(mL)1221使用温度範囲(℃)200容量(L)1.2容量(kg)1.1容量(g)1100時間可使:1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.1L硬化時間24危険物の性状非水溶性
  • トーレ シリコーン SH780 ダウ・東レ

    トーレ シリコーン SH780

    ダウ・東レ(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(330mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • トーレ プライマー D-3(RF) ダウ・東レ

    トーレ プライマー D-3(RF)

    ダウ・東レ
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(250g)
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性