カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- ダウ・東レ
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(7)
- セメダイン(1)
- ソーラー(1)
- ベッセル(1)
- 信越化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sikaflex-221」の検索結果
特価

1成分形アルコール型クリーンルーム用シリコーンシーリング材 SE-5088(各種カラー)
ダウ・東レ¥49,980税込¥54,9781箱(330mL×10本)6日以内出荷から9日以内出荷1成分形アルコール型のシリコーンシーリング材です。ホワイト、アイボリー、ライトグレー 2 の 3 色を取りそろえております。1 成分形のため容易に充填でき室温で硬化します。非流動タイプのシーリング材であり、空気中の水分で硬化しシリコーンゴムになります。半導体、精密光学機器、電子機器を取り扱うクリーンルームで問題となる微粒子汚染の原因の 1 つとされる低分子シロキサンを低減させたシリコーンシーリング材です。用途クリーンルーム内の各種目地シール、パネルの接着など。硬さ19(JIS タイプA)荷姿330mlカートリッジ伸び(%)534引張強度(MPa)1.74密度(g/cm3)1.41外観ペースト状タックフリータイム(分)22危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応




シリコーンシーラント
ダウ・東レ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(330mL)当日出荷有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシム・防カビタイプJIS規格JIS A5758適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月