カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SNKバイオ
- モノタロウ(1)
- CKD(6)
- Entrelec(56)
- IDEC(和泉電気)(9)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- SMC(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- イトーキ(5)
- ケージーパルテック(4)
- サンドビック(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- ホンダ(4)
- ミツビシ(7)
- メディカルディスポ(15)
- ユーエイキャスター(5)
- 三菱電機(16)
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- 扶桑金属工業(12)
- 河村電器産業(14)
- ブランドをもっと見る

フィルター付エアーガン
SNKバイオ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン寸法(mm)大きさ:170×130×30質量(g)130接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-09
エアーガン用取付フィルター 接続G1/8
SNKバイオ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素アズワン品番65-3673-14
流量調整可能フィルター付きエアーガン
SNKバイオ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。 中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。 小型軽量で作業性が良好です。 精密試験等で微風ブローを可能にしました。仕様●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130gアズワン品番67-5168-58
小型中空糸クロスフローフィルター FBシリーズ
SNKバイオ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷中空糸を使用した小型クロスフローモジュール仕様●孔径:0.2μm●膜面積:11cm2アズワン品番65-9031-42
ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ
SNKバイオ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から10日以内出荷ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素
交換フィルター
SNKバイオ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸材質フィルターろ材:ポリプロピレン質量(g)5寸法(Φ×mm)大きさ:16×42精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-10
中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PSシリーズ
SNKバイオ¥7,998~税込¥8,798~1箱(4個)9日以内出荷シリンジに接続してろ過ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易。残液量が少ないので少量・高価サンプルろ過に適しています。接続シリンジ対象水系溶液・アルコール
大容量シリンジフィルター 1箱 2個入 SF-PSシリーズ
SNKバイオ¥8,998~税込¥9,898~1箱(2個)7日以内出荷から13日以内出荷シリンジに接続してろ過ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易。材質ハウジング/PC、フィルタろ材/PES(ポリエーテルサルフォン)接続シリンジ対象水系溶液・アルコール
中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PPシリーズ
SNKバイオ¥9,998~税込¥10,998~1箱(4個)9日以内出荷シリンジに接続してろ過ができます。エアーベントとして使用ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易、少量サンプルろ過に適しています。接続シリンジ対象水系溶液・アルコール・空気・二酸化炭素
円錐状放射ノズル付フィルタエアーガン
SNKバイオ¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷円錐状に放射するノズルにより効率よくブローができ微粒子・水滴を除去します。中空糸フィルターにより微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン/ABS寸法(mm)170×130×30質量(g)140接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番69-3150-92
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら