カテゴリ
- 研磨材(30)
- ダイヤモンドカッター(12)
- 切断砥石(17)
絞り込み
ブランド
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
- モノタロウ(2)
- 東洋技研(10)
- 福井鋲螺(2)
- SMC(65)
- 大阪魂(8)
- SK(新潟精機)(3)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- コガネイ(446)
- ホンダ(439)
- 三菱ふそう(316)
- CKD(278)
- トヨタ(168)
- メディアカバーマーケット(150)
- アディダス(108)
- YASUDA(88)
- SPARKFUN(82)
- D'Addario(74)
- サンワサプライ(54)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(53)
- ブランドをもっと見る
「das」の検索結果
特価

テクニカット(WA)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(20枚)当日出荷特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
トカゲ2.2
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15品種MZ36PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
トカゲファイナル
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷驚異の薄さでありながら耐久性に優れ、コストパフォーマンスを実現した一品です。従来品に比べ性能がアップしました。用途ステンレスなどの薄いワークでのご使用をお薦めします。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MA60PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥24,980~税込¥27,478~1箱(20枚)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質特殊鋼材砥材WA砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
マイクロカット(A)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(20枚)当日出荷一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
アスファルト・コンクリートカッターNSR
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から8日以内出荷切れ味重視タイプ用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用厚さ(mm)2.7高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート
テクニカット(A)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)当日出荷一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
マイクロカット(WA)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥16,980税込¥18,6781箱(20枚)当日出荷特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
トカゲ
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥419~税込¥461~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1枚当日出荷から6日以内出荷S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。用途鉄筋入りコンクリートの切断に。タイプ乾式適合材コンクリート
トカゲ1.5
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20枚)ほか当日出荷一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質一般鋼材砥材A砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
道路カッターRCM-12D
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径12(インチ)穴径(mm)27
道路カッターRCM-14D
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径14(インチ)穴径(mm)27
セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から9日以内出荷用途御影石の切断に最適。タイプ乾式適合材御影石
トカゲREX
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥499~税込¥549~1枚ほか5日以内出荷から6日以内出荷オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。用途スレンレス・金属用。厚さ(mm)1品種VCX46PBF最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
MAX100 A
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5枚)5日以内出荷から6日以内出荷エンジンカッター専用強切断砥石用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥25,980~税込¥28,578~1箱(20枚)ほか5日以内出荷から9日以内出荷高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S内径(Φmm)31.75品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
トカゲレジェンド
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥2,098~税込¥2,308~1箱(10枚)5日以内出荷引き継がれて50年、信頼の品質。カットスピード、カット回数とも満足する両面補強切断砥石です。用途ステンレス・金属の切断
トカゲ1.0
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥249~税込¥274~1枚ほか5日以内出荷から6日以内出荷セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
MAX100 GC
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5枚)6日以内出荷エンジンカッター専用強切断砥石用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
セグメントカッターSX300(ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷高寿命製品用途御影石の切断に最適。タイプ乾式適合材御影石
アスファルトカッターDA
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥32,980~税込¥36,278~1枚6日以内出荷長寿命タイプ用途一般向け(道路用) アスファルト高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト
GP TURBO
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断厚さ(mm)3穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石チップ高さ(mm)7.3
トカゲハイパー1.5
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)6日以内出荷超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)仕様両面補強粒度#36厚さ(mm)1.5砥材CZ穴径(Φmm)22硬度P主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
DMV700マルチブレード
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥41,980~税込¥46,178~1枚6日以内出荷エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などチップ高さ(mm)5
ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥6,998税込¥7,6981枚6日以内出荷刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。用途コンクリート用
ニューポリトン
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥2,598~税込¥2,858~1枚6日以内出荷高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。用途御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。加工湿式
アスファルト・コンクリートカッターSR-V
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥24,980~税込¥27,478~1枚6日以内出荷から9日以内出荷長寿命タイプ用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用厚さ(mm)3高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート
コンクリートカッターDC
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥32,980~税込¥36,278~1枚6日以内出荷長寿命タイプ用途一般向け(道路用) コンクリート高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材コンクリート