カテゴリ

  • 研磨材(12)
絞り込み
ブランド
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
  • ディスコ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「disco bmca0271」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    21,980税込24,178
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    砥材A材質一般鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • 精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    24,980税込27,478
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    砥材WA材質特殊鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • テクニカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(A)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    15,980税込17,578
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
  • マイクロカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    16,980税込18,678
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ1.5

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ1.0

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    249税込274
    1枚ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ2.2

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15品種MZ36PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
    用途鉄筋入りコンクリートの切断に。タイプ乾式適合材コンクリート
  • セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    用途御影石の切断に最適。タイプ乾式適合材御影石
  • マイクロカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(A)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
  • ターボカットデラックス  (ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    6,998税込7,698
    1枚
    6日以内出荷
    刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。
    用途コンクリート用
切断カテゴリ