カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • GARDENA(ガルデナ)
  • 東京堂(15)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • オーム電機(5)
  • 富士倉(5)
  • TRUSCO(4)
  • ケル(4)
  • タカショー(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • ナリカ(3)
  • 東京メタル(3)
  • 亀島商店(3)
  • 杉藤(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
  • 日機(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • ゼンスイ(2)
  • マリンテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 植物」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5Ahバッテリー GARDENA(ガルデナ)18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5AhバッテリーGARDENA(ガルデナ)
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
18Vバッテリー・急速充電器のセット全ての18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)製品で使用可能お手入れの簡単なリチウムイオンバッテリーセルを搭載したP4A PBA 18V/45 バッテリーシステムにより、強力で信頼性の高いエネルギー源を提供充電器のLEDディスプレイは充電状態を表示できるだけ早くデバイスを使用するために80%まで充電推奨(「Ready to go」とLEDが点灯)持続可能でクリーンな環境のためのパワフルな18Vバッテリー。排気ガスがなく、環境にやさしい
用途パワーフォーオールアライアンス18Vバッテリーシステム用。ガルデナ/ガルディナ/園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/電池/リチウムイオン電池/電動工具/急速充電バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)バッテリーフル充電の目安:60
充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56GARDENA(ガルデナ)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーターErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス質量(kg)8.4刈り幅(mm)320刈込み高さ(mm)10段階(20~60)適合面積(m2)芝生:200保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5
充電式 ヘッジトリマー 刃渡り500mm ComfCut 14730-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 ヘッジトリマー 刃渡り500mm ComfCut 14730-56GARDENA(ガルデナ)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態が確認できる地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途生垣や庭木の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス質量(kg)2.7保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×94.7×20.4運転時間(分)約45刃渡り(cm)50
充電式 草刈り機 コードレストリマー ComfortCut 14701-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 草刈り機 コードレストリマー ComfortCut 14701-56GARDENA(ガルデナ)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計組立簡単ですぐに使用可能ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス質量(kg)2.1刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123運転時間(分)約56
充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56GARDENA(ガルデナ)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
最大50m2サイズの庭作業に最適。軽量コンパクト設計バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター刈り取った草を細かく刻み地面に落とすマルチングブレード刃刈りくずは自然の肥料として再利用できるためサステナブルかつ刈りくず収集時間の短縮に18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途小さめの庭に最適。芝刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/コンパクト/軽量/コードレス質量(kg)4.2刈り幅(mm)320刈込み高さ(mm)3段階(30~50)保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×38.5×126運転時間(分)最大25
充電式 高枝チェーンソー 刃渡り200mm 14770-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 高枝チェーンソー 刃渡り200mm 14770-56GARDENA(ガルデナ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
20cm長の刃と伸縮式ハンドルにより、最大4メートル高さの枝に到達バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーターはしごを使わずに樹冠に届き、地面の枝も身体に負担をかけずにカットバッテリー稼働時間最大50分。直径5cmで最大200本の枝を剪定カッティングヘッドの角度調整が可能使用しないときには2つのパーツに分解して保管18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の剪定・刈り込みに。園芸 庭 庭園 造園 公園 緑地 ガーデニング ガーデン 植物 電動のこぎり ノコギリ 高枝切り 切断 軽量 コンパクト 長時間 コードレス 高枝 太枝 高所質量(kg)3.1保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×13.8×239運転時間(分)約50刃渡り(cm)20
充電式 ヘッジトリマー 刃渡り600mm ComfCut 14731-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 ヘッジトリマー 刃渡り600mm ComfCut 14731-56GARDENA(ガルデナ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態が確認できる地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途生垣や庭木の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス質量(kg)2.8保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×105.9×20.4運転時間(分)約56刃渡り(cm)60
充電式 高枝ヘッジトリマー 刃渡り420mm 14732-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 高枝ヘッジトリマー 刃渡り420mm 14732-56GARDENA(ガルデナ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
16mm径の小枝まで力を入れず刈れる本体を2つのパーツに取り外し可能。輸送や収納に便利スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス/高枝/太枝/高所質量(kg)3保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×13.8×245運転時間(分)約100刃渡り(cm)42
充電式 草刈り機 コードレストリマー EasyCut 14700-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 草刈り機 コードレストリマー EasyCut 14700-56GARDENA(ガルデナ)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計組立簡単ですぐに使用可能ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス質量(kg)2刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123運転時間(分)約45