カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
    • ケーブル整理用品・アクセサリ(3)
    • Bluetoothアダプタ(1)
    • 内蔵HDD(1)
    • USBハブ(4)
    • ドライブケース(2)
    • ケーブル(3)
    • コネクタ/変換ケーブル(1)
  • 家電(3)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ORICO
  • モノタロウ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(12)
  • D'Addario(31)
  • E-Value(17)
  • P・O・Pプロダクツ(13)
  • SHARK SAW(22)
  • Silky(ユーエム工業)(14)
  • SK11(42)
  • TRUSCO(27)
  • アルス(22)
  • エスコ(39)
  • コミネ(16)
  • サンコー(三甲)(12)
  • スズキ紙工(24)
  • レザーソー(15)
  • 千吉(16)
  • 日本スプリュー(18)
  • 現場屋(18)
  • 石鋸工業(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orico」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth 5.0 USBアダプタ ORICO

    Bluetooth 5.0 USBアダプタ

    ORICO(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。
    用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続付属品取扱説明書質量(g)20規格TELEC適合規格Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR対応OSWindows 7/8/10コネクタ形状USB Type-A入力電圧(V)5(USBポートから給電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.6×16.2×7.0保証期間2年間チップタイプRealtek社RTL8761AUV通信距離(m)20
  • ケーブルホルダー ORICO
    オレンジ
    グレー
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    ケーブルホルダー

    ORICO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコン製の7つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×12
  • ケーブルホルダー ORICO
    グレー
    ブラック

    ケーブルホルダー

    ORICO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ケーブルを綺麗に止めます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×10
  • 3.5mm ステレオオーディオケーブル ORICO

    3.5mm ステレオオーディオケーブル

    ORICO
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(オス)のケーブルです。ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。
    適合機種ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス)プラグ金メッキプラグ
  • 2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要 ORICO

    2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要

    ORICO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
    用途内蔵HDD/SSDを外付け用として色ブラック出力USB3.0(B)対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15入力SATA3.0対応2.5インチケーブルUSB3.0(B to A)ケーブル長(mm)300伝送速度(Gbps)5
  • 2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ ORICO

    2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ

    ORICO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
    用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20入力SATA1、SATA2、SATA3伝送速度(Gbps)最大6
  • USBオーディオ変換アダプタ ORICO

    USBオーディオ変換アダプタ

    ORICO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
    用途マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。質量(g)100電源バスパワー対応OSwindows/mac os/Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×35×10入力5Vdc/500mAmaxインターフェースUSB Type-Aアダプター型式パッシブオーディオ機能3Dサウンドケーブル長(cm)10特性なしインピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)15-25kポート3.5mmミニジャック×3イヤフォンジャックヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。変換タイプオス-メス
  • 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO

    2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ

    ORICO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。 USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。
    用途内蔵HDD/SSDを外付け用として付属品USB-C(オス)-USB-A(オス)色クリア質量(g)52出力USB3.1 Type-C対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13入力SATA3.0ケーブル長(mm)500伝送速度(Gbps)5
  • USB3.0ハブ スイッチ搭載 ORICO

    USB3.0ハブ スイッチ搭載

    ORICO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    転送速度5GbpsのUSB3.0に対応したUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。ON/OFFに切り替えられる個別スイッチが搭載されてます。
    用途データ転送、電源供給仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4色ブラック質量(g)160ポート数4対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10、Mac OS and Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×30×22動作環境-20~50℃、85%電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)30供給電流(mA)900転送速度(Gbps)5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-A×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A×4
  • USB Type-C(オス) Type-A(メス) アダプタ ORICO

    USB Type-C(オス) Type-A(メス) アダプタ

    ORICO
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    広い互換性があり、USB3.0とUSB2.0機器に対応します。OTG機能搭載です。ストラップホール付き
    用途外付けHDD、USBメモリ、マウス、キーボード、ゲームコントロール、カードリーダーなどのUSB機器をTYPE C端子のPCやタブレット、スマートフォンに接続するとき色ブラックオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A(USB3.0)
  • 3.5mm オーディオ分配ケーブル ORICO

    3.5mm オーディオ分配ケーブル

    ORICO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    オーディオ出力を2分配するケーブルです。3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)×2です。
    適合機種ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器ケーブル長(m)0.25コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)×2プラグ金メッキプラグ
  • USB3.1ハブ 4ポート 10Gbps転送 アルミ製 ORICO

    USB3.1ハブ 4ポート 10Gbps転送 アルミ製

    ORICO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    USB3.1 Gen2に対応し、充電しながら転送速度10Gbpsでデータ転送。HD動画も数秒で転送可能です。12V2A外付け電源アダプター付きです。32°斜面デザインを採用。素材はアルミニウム合金で堅牢性、耐久性が高いです。
    用途データ転送、電源供給材質アルミニウム合金色シルバー/オレンジ電流(A)2電源(V)12ポート数4本体寸法(mm)約93×66×32対応OSWidows / Mac OS / LinuxLEDランプ青ケーブルUSB Type A(オス)-USB Type A(オス)USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen2(Type-Aメス)コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×4
  • カードリーダー付きUSB3.0ハブ 固定式 ORICO

    カードリーダー付きUSB3.0ハブ 固定式

    ORICO(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    2つのUSB3.0ポートとSDカードリーダーを備えたUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。パソコン、ディスプレイ、デスクにクリップで固定可能です。
    用途データ転送、電源供給付属品USBケーブル(100cm)色シルバー質量(g)500ポート数パソコン側:1、周辺機器側:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46×23対応機種ノートPC、デスクトップPCインターフェースUSB 3.0動作環境-20~50℃、85%クリップ幅(mm)10-32USBケーブル長(cm)100電源供給方式バスパワー転送速度(Gbps)最大5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×2、SDカードリーダー×1
  • USB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0m ORICO

    USB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0m

    ORICO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    USB Type-C to C + Aの 2 in 1 ハイスピードデータケーブルです。Type-C to Cの転送速度20Gbps (USB3.2 Gen2×2)、Type-C to Aは10Gbpsです。
    用途充電、データ転送として色ブラック出力ビデオ:4K/60Hzケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス-Type-Cオス(Type-Aオス)プラグ金メッキ加工効率【充電】USB-C to C :PD100W 20V5A、USB C to A :60W 20V3A伝送速度(Gbps)USB-C to C :最大20(理論値)、USB C to A :最大10(理論値)USBタイプUSB3.2 GEN2×2変換タイプオス - オス
  • 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO

    3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル

    ORICO
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(メス)の延長ケーブルです。ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。
    適合機種ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)プラグ金メッキプラグ
  • USB-A 5ポート カーチャージャー 52W QC3.0×1 USB2.0×4 ORICO

    USB-A 5ポート カーチャージャー 52W QC3.0×1 USB2.0×4

    ORICO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    シガー部に2ポート(USB2.0-A×2)、延長ケーブル側に3ポート(QC3.0 USB-A×1、USB2.0-A×2)の充電ポートを搭載したセパレートタイプのカーチャージャーです。DC12V/24V入力に対応し普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
    色ブラック質量(g)135電圧(V)DC12/24電力(W)52ケーブル長(m)1.8寸法(cm)(カーチャージャー)7.5×4.5×2.5、(3ポート部)8.3×5.8×1.6
  • カードリーダー 6 in 1 ORICO

    カードリーダー 6 in 1

    ORICO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    microSD/SDカードリーダー、USB2.0のポートを搭載してます。パソコン側はUSB Type-A、micro USB、USB Type-Cに対応します。
    質量(g)21コネクタ形状パソコン側:USB Type-A(オス)×1、MicroUSB(オス)×1、USB Type-C(オス)×1 / USB機器側:USB 2.0ポート×1、microSDスロット×1、SDスロット×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×13対応機種ノートPC、デスクトップPCインターフェースmicroSD×1、SD×1、USB Type-C×1、USB2.0×1、MicroUSB×1動作環境温度-20度~50度、湿度85%対応メディアmicroSD/SDカード、USB2.0転送速度(Mbps)最大480(USB2.0)電源供給方式バスパワー
  • HDMIケーブル ORICO

    HDMIケーブル

    ORICO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
    用途主にディスプレイやテレビ、ブルーレイプレイヤー、ゲーム機などとの接続仕様3D対応色黒規格2.0 4KHDビデオケーブルコネクタ形状HDMIオス対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等シールド2重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K/60HZケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応
  • USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ ORICO

    USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ

    ORICO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    4つのUSB3.0ポートと補助電源ポートを備えたUSBハブです。データ転送、Micro-B供給ポートを接続して、安定した電源供給が可能です。スタイリッシュなクリアボディで、底面が青く光ります。
    用途データ転送、電源供給付属品USB3.0ケーブル(USB Type-A to micro USB-B)30cm×1寸法(mm)56.7×56.7×20色クリアポート数4電源供給方式バスパワー、補助電源ポートケーブル長(cm)30転送速度(Gbps)最大5インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームmicro USB-B(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
  • ケーブルホルダー ORICO
    オレンジ
    ピンク
    ブルー

    ケーブルホルダー

    ORICO
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコン製の5つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×12