絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

プロステップ

プロステップのページです。プロステップは、空調・照明・電設資材/電気材料、自動車用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケットリーマー プロステップ

    ポケットリーマー

    プロステップ(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
  • 簡易真空ポンプ プロステップ

    簡易真空ポンプ

    プロステップ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    簡易真空ポンプ コンパクト設計なので持ち運びが簡単。ルームエアコンの作業にご使用頂けます。
  • R134a用小型デジタルマニホールドセット プロステップ

    R134a用小型デジタルマニホールドセット

    プロステップ
    75,980税込83,578
    1セット
    5日以内出荷
    小さくても機能は本格的。0.1から5MPaまで計量可能なミニデジタルゲージに小型ボールバルブボディの組み合わせで高精度な計測ができます。バックライト、0点調整機能付きです。
    用途ドライ方式による気密試験を行っていますので、PAG/POEオイルのエアコンどちらにも対応可能です。セット内容ミニデジタルマニホールドゲージ/チャージングホース低圧側(青)150cm/チャージングホースセンター側(黄)180cm/チャージングホース高圧側(赤)150cm/サービス缶バルブ/スマートバルブタイプカプラ低圧/スマートバルブタイプカプラ高圧/エアコン用温度計/高級マニホールドケース目盛範囲-0.1~5.000MPa精度±0.5%FSバッテリー3Vリチウム電池CR2150速度表示1~1.2秒設定圧力分解能(MPa)0.0005NPT1/8圧力範囲(MPa)-0.1~5
  • LLCバキュームチャージャーアナログ プロステップ

    LLCバキュームチャージャーアナログ

    プロステップ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物
  • R1234yf用アナログマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用アナログマニホールドセット

    プロステップ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf専用ボールバルブ式マニホールドセット
  • R134a用アナログマニホールドセット プロステップ

    R134a用アナログマニホールドセット

    プロステップ
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    R134a専用ボールバルブ式マニホールドセット
  • 超小型2ステージ真空ポンプ プロステップ

    超小型2ステージ真空ポンプ

    プロステップ
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型。排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。
    付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260モーター出力(W)150排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz)吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き)到達真空度(Pa)2/15ミクロン
  • R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット

    プロステップ
    84,980税込93,478
    1セット
    5日以内出荷
    業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
    セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
  • R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップ

    R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット

    プロステップ
    79,980税込87,978
    1セット
    5日以内出荷
    業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
    セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
  • LLCバキュームチャージャーデジタル プロステップ

    LLCバキュームチャージャーデジタル

    プロステップ
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物
  • LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップ

    LLCバキュームチャージャーバイク用

    プロステップ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
  • ウルトラソニックカーボンクリーナー プロステップ

    ウルトラソニックカーボンクリーナー

    プロステップ
    179,800税込197,780
    1台
    12日以内出荷
    カーボン除去に特化した専用溶剤と超強力な超音波槽によるW効果
    用途自動車部品に付着したカーボンの洗浄付属品電源ケーブル・ステンレスメッシュバスケット・ステンレス蓋容量(L)洗浄タンク:27温度範囲(℃)ヒーター:20~80本体寸法(mm)530×325×382周波数(kHz)超音波:40本体質量(kg)16超音波出力(W)150~500ヒーター(W)500電源(AC)100Vタイマー0~30(分)
  • チャージングスケール プロステップ

    チャージングスケール

    プロステップ
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
  • R12用アナログマニホールドセット プロステップ

    R12用アナログマニホールドセット

    プロステップ
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    R12専用ボールバルブ式マニホールドセット
  • R1234yf用デジタルマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用デジタルマニホールドセット

    プロステップ
    75,980税込83,578
    1個
    6日以内出荷
    R1234yf専用ボールバルブ式シングルマニホールドセット
  • R134a用デジタルマニホールドセット プロステップ

    R134a用デジタルマニホールドセット

    プロステップ
    75,980税込83,578
    1個
    6日以内出荷
    R134a専用ボールバルブ式シングルマニホールドセット