カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • プロステップ
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • Igus(イグス)(3)
  • Kawasaki(2)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • SMC(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • アサダ(1)
  • エスコ(4)
  • キタジマ(2)
  • サカエ(1)
  • ノーリツ(4)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2)
  • ミツビシ(82)
  • 三菱電機(1)
  • 富士電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-744」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389 プロステップ

    炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389

    プロステップ
    ¥88,980税込¥97,878
    1台(1台)
    4日以内出荷
    R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。
    仕様使用可能高度:2000m以下寸法254×71×54mm、質量:416g寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働動作環境温度 0~40℃、湿度 80%未満ウォームアップ時間45秒警報方式ブザー+三色LEDインジケーターオートパワーオフ10分保管環境温度 -10~60℃、湿度 70%未満
  • 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応  EL720 プロステップ

    炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 EL720

    プロステップ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台(1台)
    6日以内出荷
    環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。
    用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。サイズ57W×63D×203H(mm)電源単3アルカリ乾電池4本長さ(cm)プローブ:30感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気)時間リセット:1秒寿命センサ:2年予熱時間10秒作動温度(℃)0~50バッテリー寿命20時間
  • 炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C プロステップ

    炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C

    プロステップ
    ¥299,800税込¥329,780
    1台(1台)
    17日以内出荷
    高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。
    タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き)本体質量(kg)約1.3常用圧力(MPa)10使用ガス液化炭酸ガス(R744)口径(mm)3対応冷媒種別R744圧力範囲(MPa)0~25(圧力計)、-0.1~9.9(連成計)圧力(MPa)~15.68(安全弁作動)設計温度(℃)-45~40
関連キーワード
空調配管工具カテゴリ