カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本電磁測器
  • 長野計器(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 協和(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • コガネイ(1)
  • STS(1)
  • SHIFT(1)
  • プロト(1)
  • NTB(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • NDK(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv-400」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テスラメーター 日本電磁測器テスラメーター日本電磁測器
90,980税込100,078
1台
31日以内出荷
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能ピークホールド機能プローブ自動校正機能極性判別 電池残量表示オートパワーオフ使用温度範囲(℃)0~40測定項目DC、AC(RMS)本体質量(kg)約0.11精度(%)レンジの±3(DC)、レンジの±5(AC)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジDC:3レンジ、AC:2レンジ周波数範囲DC/AC:50~300Hz入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
【レンタル】テスラメータ GV-400Aシリーズ レンタル 日本電磁測器【レンタル】テスラメータ GV-400Aシリーズ レンタル日本電磁測器
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
カラー液晶表示、連続6時間使用可能です。
幅(mm)65高さ(mm)115タイプ垂直型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)20測定項目DC. AC(RMS)コード長さ(m)1精度DC:±3%、AC:±5%プローブPA-400A分解能0.01mT機能ピークホールド機能、プローブ自動校正機能、極性判別、電池残量表示、オートパワーオフ表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジ(DC)3レンジ、(AC)2レンジサービス分類レンタル