長輝ライトテック

長輝ライトテックのページです。長輝ライトテックは、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークライト 長輝ライトテック

    ワークライト

    長輝ライトテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
    用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
  • ハブボルトクリーナーセット 長輝ライトテック

    ハブボルトクリーナーセット

    長輝ライトテック
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。
    用途車のハブクリーニングに。セット内容先端部×2個・本体寸法(mm)110×50×50質量(g)194タイプ本体・ブラシセットソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)適合工具電動ドリル
  • ハブボルトクリーナー交換ブラシ5個 長輝ライトテック

    ハブボルトクリーナー交換ブラシ5個

    長輝ライトテック
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。交換用ブラシセット。
    用途車のハブクリーニングに。交換用ブラシセット。寸法(mm)35×50×50質量(g)16タイプブラシセット適合品番本体:AG-01適合工具電動ドリル入数(個)5
  • ワークライト 長輝ライトテック

    ワークライト

    長輝ライトテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
    用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。付属品専用充電器仕様電池残量・充電インジケーター付質量(g)520光源SMDモード切替LOW-HIGH-OFFバッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時)色温度(K)6000~6500電源タイプ充電式防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)電球の種類LEDバッテリー寿命600回
  • 3WAYワークライト 長輝ライトテック

    3WAYワークライト

    長輝ライトテック
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
    用途正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m寸法(mm)1765×680×790質量(g)3710電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)90伸縮範囲(mm)高さ:1010~1765保護等級IP65光源SMD LED 160個×3灯色温度(K)6000電源タイプAC式使用場所屋外明るさ(Lm)9000電球の種類LED
  • 充電ポリッシャー 長輝ライトテック

    充電ポリッシャー

    長輝ライトテック(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
    用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器寸法(mm)190×60×150質量(kg)本体 668/バッテリー 180質量(g)本体:668・バッテリー:180タイプ本体電圧(V)11.1電源AC100~240V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500パッド寸法(mm)50/75バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)取付サイズ1/4充電時間(時間)3~4ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF変速段数2段階(各段無段階)バッテリー寿命約600回変速2段階(各段無段階)
  • LEDワークライト 長輝ライトテック

    LEDワークライト

    長輝ライトテック
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。LED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
    用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
  • 投光器用三脚 長輝ライトテック

    投光器用三脚

    長輝ライトテック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
    用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04寸法(mm)700~1455×790×680質量(g)2295
  • 水冷式ジャケット 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット

    長輝ライトテック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
    用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に長さ(mm)シリコンホース:170/85/465出力ポンプ:5V/0.3A(最大)定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)最大流量(L/min)3タンク容量(L)2.987胸囲(cm)80~120着丈(cm)51.5バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。弱:約20時間。バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)DC5V/2Aで約4動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF胴囲(cm)90.5外径(mm)シリコンホース:4タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100内径(mm)シリコンホース:6充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大)使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20蓄電池容量(Wh)16.28バッテリー寿命約500回
  • 電着ビットPH3×65mm 5本セット 長輝ライトテック

    電着ビットPH3×65mm 5本セット

    長輝ライトテック
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×65焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
  • 電着ビットPH2×100mm 5本セット 長輝ライトテック

    電着ビットPH2×100mm 5本セット

    長輝ライトテック
    999税込1,099
    1セット
    欠品中
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH2×100焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
  • アクションカメラホルダー 長輝ライトテック

    アクションカメラホルダー

    長輝ライトテック
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    水中で回転しにくい独自の設定なので、仕掛けにカメラを向け続け安定した撮影が可能。ストレートや天秤で撮影可能で、カメラの角度は90度変えることができる。ステンレスなので錆びにくい。
    用途安定した角度で撮影ができるフィッシング用フォルダー。セット内容本体・ボルト・フランジ付ナット・ナット・スプリットリング・スナップ付スイベル材質ステンレス寸法(mm)126.5×3×43質量(g)65
  • 電着ビットPH2×65mm 5本セット 長輝ライトテック

    電着ビットPH2×65mm 5本セット

    長輝ライトテック
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH2×65焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
  • 電着ビットPH3×100mm 5本セット 長輝ライトテック

    電着ビットPH3×100mm 5本セット

    長輝ライトテック
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×100焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
  • 電着ビット4点セット 長輝ライトテック

    電着ビット4点セット

    長輝ライトテック
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100/65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数4本両頭機能片頭
  • 水冷式ジャケット用 タンク 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット用 タンク

    長輝ライトテック
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    水冷式ジャケット(JCW110)のタンクのみ交換できる。
    用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110タンク容量(L)2.987サイズ(inch)タンク:220×320×2.6
  • 水冷式ジャケット用 シリコンホース 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット用 シリコンホース

    長輝ライトテック
    219税込241
    1セット
    4日以内出荷
    水冷式ジャケット(JCW110)のシリコンホースのみ交換できる。
    用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110
  • 水冷式ジャケット用 タンクバッグ 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット用 タンクバッグ

    長輝ライトテック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    水冷式ジャケット(JCW110)のタンクバッグのみ交換できる。
    用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110サイズ(mm)270×320×100
  • 水冷式ジャケット用 専用バッテリー 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット用 専用バッテリー

    長輝ライトテック
    2,999税込3,299
    1個
    4日以内出荷
    水冷式ジャケット(JCW110)のバッテリーのみ交換できる。
    用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110質量(g)125切替方式強(5V 2A)/弱(3V 1A)/切定格充電:Micro USB DC5V 2A(最大)バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。●弱:約20時間。充電時間DC5V 2Aで約4時間電池寿命約500回
  • 水冷式ジャケット 単体 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット 単体

    長輝ライトテック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    水冷式ジャケット(JCW110)のジャケットのみ交換できる。
    用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110サイズ(cm)対応:80-120(フリーサイズ)サイズ(mm)着丈515・胴囲905
  • R-01用乾電池ケース 長輝ライトテック

    R-01用乾電池ケース

    長輝ライトテック
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。
    用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。その他本体品番:R-01質量(g)30タイプ電池ケース本数必要:5本サイズ(mm)73.8×19.5×70
  • WL-3300C用ACアダプター 長輝ライトテック

    WL-3300C用ACアダプター

    長輝ライトテック
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。
    用途長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。その他本体品番:WL-3300質量(g)53タイプACアダプター出力5V=3000mA入力100-240V 50/60Hz 0.5A Mawサイズ(mm)75×45×27
  • WL-1800C・3300C用USB-C充電ケーブル 長輝ライトテック

    WL-1800C・3300C用USB-C充電ケーブル

    長輝ライトテック
    479税込527
    1本
    4日以内出荷
    長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。
    用途長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。仕様USB-TypeCその他本体品番:WL-1800C・WL-3300C質量(g)27タイプ充電ケーブルコード長さ(cm)100
  • R-01用充電ケース 長輝ライトテック

    R-01用充電ケース

    長輝ライトテック
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。
    用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。その他本体品番:R-01タイプ充電ケースサイズ(mm)86×23×77.5
  • アングラーズバッテリー 長輝ライトテック

    アングラーズバッテリー

    長輝ライトテック
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    防水加工海上でも使える防水加工で劣化しにくい。ガラス繊維を配合しているため強度が高く、足場が不安定な船上でも安心して使用可能。軽量従来のバッテリーよりも大幅に軽量化。場所を取らないコンパクトな設計。大容量長時間の釣りや作業も楽しめる大容量バッテリー。急速充電最大10A可能。9時間でフル充電。サーミスタを3個で個別に温度管理し、ヒューズを入れて40A1分で切れます。
    用途船釣りの電力不足を解消する、釣り人のためのバッテリーです。大容量・高耐久・軽量・防水など多彩な機能搭載で、1台持っておけば心強い味方となること間違いなし。釣り、アウトドア、車中泊、冷暖房器具の電源や充電、災害時の備えとして。仕様●BMS・バランス充電回路搭載●【短絡検出(A)】210:330use c寸法(mm)192×190×129質量(g)2900電流(A)【放電】150A:3mS、50A:500use c、43A:常時、【充電過電流】5A:8mS電圧(V)公称値:14.8温度(℃)【作動範囲】放電:-5~60、充電:0~50、【保護】低温:-5、高温:50、【復帰】:低温:0、高温:45JIS規格WI(Q)-RD-D-128B2CMICR18650F9-3350バッテリー4S直列・8S並列、入力:100~240V、出力:16.8V 3Aバッテリー容量(Ah)20.8充電時間(時間)約9防水性IP67
  • ウルトラソフトペーパー 長輝ライトテック

    ウルトラソフトペーパー

    長輝ライトテック
    449税込494
    1セット
    4日以内出荷
    木材や金属、プラスチックなどの下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥がしに最適です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
    用途下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥等。粒度#80寸法(mm)75×2×75質量(g)9取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
  • エラストマーブラシ 長輝ライトテック

    エラストマーブラシ

    長輝ライトテック
    569税込626
    1セット
    4日以内出荷
    長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
    用途特殊樹脂に研磨剤を練りこんで成型した、研磨剤入り樹脂ブラシです。樹脂製により、ワイヤーブラシの様に作業時に飛散物が刺さることがなく安全です。下地の金属をあまり傷つけず、塗装剥がしやサビ取りができます。塗装剥がしやサビ取りなどの金属研磨に。粒度#80相当寸法(mm)50×30×50質量(g)18取付方式ロロック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000対応機種DS-01パット径(Φmm)約45
  • ウールバフ ハード 長輝ライトテック

    ウールバフ ハード

    長輝ライトテック
    569税込626
    1個ほか
    4日以内出荷
    長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
    用途ウールの密度が高く、表面の溝加工により従来品比較で研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。中間材にEVA(低反発素材)を採用しているので研磨時の反発を吸収し、安定した研磨作業が可能です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出しに最適。バフに研磨剤をつけて磨いてください。寸法(mm)80×10×80質量(g)10取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
  • 樹脂ブラシ取付パッド50Φ 長輝ライトテック

    樹脂ブラシ取付パッド50Φ

    長輝ライトテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
    用途本製品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取り付けに必要です。「DS-01のスピンドル取付用シャフト」と、市販のドリルチャック式電動工具取付用に「軸径6mmのシャフト」の2種類が付属しています。本品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取付け用シャフト付パッドです。セット内容本体・ネジ(#80ブラシ用・Φ6)寸法(mm)50×70×50質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000対応機種DS-01パッド径(Φmm)約45(呼びサイズ50)