カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
    • 投光器(3)
絞り込み
ブランド
  • 長輝ライトテック
  • モノタロウ(12)
  • 坂詰製作所(16)
  • ノア[照明](2)
  • オーム電機(281)
  • YAMAZEN(山善)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(12,939)
  • エスコ(183)
  • ELPA(124)
  • IDEC(和泉電気)(228)
  • 日動工業(254)
  • 三菱電機(7,135)
  • ODELIC(オーデリック)(1,546)
  • 岩崎電気(567)
  • DAIKO(大光電機)(538)
  • 東芝ライテック(491)
  • ENDO(遠藤照明)(485)
  • コイズミ照明(223)
  • omron(オムロン)(217)
  • マルヤス電業(212)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
3WAYワークライト 長輝ライトテック3WAYワークライト長輝ライトテック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
用途正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m寸法(mm)1765×680×790質量(g)3710電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)90伸縮範囲(mm)高さ:1010~1765保護等級IP65光源SMD LED 160個×3灯色温度(K)6000電源タイプAC式使用場所屋外明るさ(Lm)9000電球の種類LED