カテゴリ

  • 作業服(2)
絞り込み
ブランド
  • 長輝ライトテック
  • モノタロウ(2)
  • SPARKFUN(7)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • Y'sGOD(4)
  • 重松製作所(1)
  • アタックベース(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • ブレイン(1)
  • BROADCOM(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • リンクサス(Linxas)(1)
  • RS PRO(1)
  • CUC(中国産業)(1)
  • Electro Harmonix(1)
  • 山真製鋸(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「direct cool」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水冷式ジャケット 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット

    長輝ライトテック
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
    用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に長さ(mm)シリコンホース:170/85/465出力ポンプ:5V/0.3A(最大)定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)最大流量(L/min)3タンク容量(L)2.987胸囲(cm)80~120着丈(cm)51.5バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。弱:約20時間。バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)DC5V/2Aで約4動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF胴囲(cm)90.5外径(mm)シリコンホース:4タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100内径(mm)シリコンホース:6充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大)使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20蓄電池容量(Wh)16.28バッテリー寿命約500回
  • 水冷式ジャケット用 ポンプ 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット用 ポンプ

    長輝ライトテック
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    水冷式ジャケット(JCW110)のポンプのみ交換できる。
    用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110出力ポンプ:5V 0.3A(最大)流量最大3L/分
空調・水冷ウェアカテゴリ