カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- ワークランプ・ハンドランプ(1)
- 投光器(2)
絞り込み
電球の種類
LED(3)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(2)
- 90~100未満(1)
ブランド
- 長輝ライトテック
- モノタロウ(1)
- ノア[照明](2)
- 坂詰製作所(10)
- オーム電機(289)
- YAMAZEN(山善)(37)
- エスコ(45)
- ハタヤリミテッド(74)
- 日動工業(179)
- アイリスオーヤマ(115)
- ELPA(158)
- DAIKO(大光電機)(532)
- ENDO(遠藤照明)(479)
- IDEC(和泉電気)(191)
- ODELIC(オーデリック)(1,492)
- Panasonic(パナソニック)(9,896)
- コイズミ照明(226)
- 三菱電機(7,508)
- 岩崎電気(613)
- 東芝ライテック(487)
- ブランドをもっと見る
「led 100v」の検索結果

LEDワークライト
長輝ライトテック¥8,798税込¥9,6781セット4日以内出荷簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。LED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
ワークライト
長輝ライトテック¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
3WAYワークライト
長輝ライトテック¥13,980税込¥15,3781個欠品中WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。用途正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m寸法(mm)1765×680×790質量(g)3710電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)90伸縮範囲(mm)高さ:1010~1765保護等級IP65光源SMD LED 160個×3灯色温度(K)6000電源タイプAC式使用場所屋外明るさ(Lm)9000電球の種類LED