ワークライト長輝ライトテック当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
ワークライト長輝ライトテック当日出荷から4日以内出荷
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。仕様電池残量・充電インジケーター付付属品専用充電器質量(g)520光源SMDモード切替LOW-HIGH-OFFバッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時)色温度(K)6000~6500電源タイプ充電式防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)電球の種類LEDバッテリー寿命600回
ハブボルトクリーナーセット長輝ライトテック当日出荷
タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。
用途車のハブクリーニングに。セット内容先端部×2個・本体寸法(mm)110×50×50質量(g)194タイプ本体・ブラシセットソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)適合工具電動ドリル
LEDワークライト長輝ライトテック4日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
LEDワークライト長輝ライトテック欠品中
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)3本体質量(g)3940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)11200(最大値)防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
フィッシング用アクションカメラフォルダー長輝ライトテック(1件のレビュー)当日出荷
安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能、仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。本体と部品ともに海水に強いSUS材質を使用しています。
用途釣りの際の撮影補助に限らず、海・川・湖などのレジャーや調査・研究など。水中カメラを安定させ、撮影の効率を向上させます。セット内容本体フォルダー、スプリットリング#12×4、M5ボルト、M5すべり止めナット、M5ナット、スナップリング#6材質付属部品:SUS316材質(本体)SUS304質量(g)単体:51、セット合計:65
アクションカメラホルダー長輝ライトテック4日以内出荷
水中で回転しにくい独自の設定なので、仕掛けにカメラを向け続け安定した撮影が可能。ストレートや天秤で撮影可能で、カメラの角度は90度変えることができる。ステンレスなので錆びにくい。
用途安定した角度で撮影ができるフィッシング用フォルダー。セット内容本体・ボルト・フランジ付ナット・ナット・スプリットリング・スナップ付スイベル材質ステンレス寸法(mm)126.5×3×43質量(g)65
ウルトラソフトペーパー長輝ライトテック4日以内出荷
木材や金属、プラスチックなどの下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥がしに最適です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
用途下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥等。粒度#80寸法(mm)75×2×75質量(g)9取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
ウールバフ ハード長輝ライトテック3日以内出荷から4日以内出荷
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途ウールの密度が高く、表面の溝加工により従来品比較で研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。中間材にEVA(低反発素材)を採用しているので研磨時の反発を吸収し、安定した研磨作業が可能です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出しに最適。バフに研磨剤をつけて磨いてください。寸法(mm)80×10×80質量(g)10取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
水冷式ジャケット 単体長輝ライトテック4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のジャケットのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110サイズ(cm)対応:80-120(フリーサイズ)サイズ(mm)着丈515・胴囲905
水冷式ジャケット用 専用バッテリー長輝ライトテック4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のバッテリーのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110質量(g)125切替方式強(5V 2A)/弱(3V 1A)/切定格充電:Micro USB DC5V 2A(最大)バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。●弱:約20時間。充電時間DC5V 2Aで約4時間電池寿命約500回
WL-3300C用ACアダプター長輝ライトテック4日以内出荷
長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。
用途長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。その他本体品番:WL-3300質量(g)53タイプACアダプター出力5V=3000mA入力100-240V 50/60Hz 0.5A Mawサイズ(mm)75×45×27
水冷式ジャケット用 タンクバッグ長輝ライトテック4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のタンクバッグのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110サイズ(mm)270×320×100
水冷式ジャケット用 タンク長輝ライトテック4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のタンクのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110タンク容量(L)2.987サイズ(inch)タンク:220×320×2.6
水冷式ジャケット長輝ライトテック3日以内出荷
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に長さ(mm)シリコンホース:170/85/465出力ポンプ:5V/0.3A(最大)定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)最大流量(L/min)3タンク容量(L)2.987胸囲(cm)80~120着丈(cm)51.5バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。弱:約20時間。バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)DC5V/2Aで約4動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF胴囲(cm)90.5外径(mm)シリコンホース:4タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100内径(mm)シリコンホース:6充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大)使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20蓄電池容量(Wh)16.28バッテリー寿命約500回
投光器用三脚長輝ライトテック13日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04寸法(mm)700~1455×790×680質量(g)2295
フィッシング用アクションカメラホルダー長輝ライトテック7日以内出荷
安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能。仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。※水中カメラなどは別売です。
仕様●本体重量:51g●セット合計重量:65g●セット内容:本体フォルダー、スプリットリング#10×4、M5ボルト、M5滑り止めナット、M5ナット、スナップリング#6●本体材質:SUS304●付属品材質:SUS316●実用新案登録済みアズワン品番65-8984-74
水冷式ジャケット用 ポンプ長輝ライトテック12日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のポンプのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110出力ポンプ:5V 0.3A(最大)流量最大3L/分