カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SANITY SYSTEM
- モノタロウ(3)
- ABUS(7)
- Festo(1)
- NISMO(2)
- RS PRO(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SPARKFUN(1)
- TRUSCO(1)
- エステー(9)
- カーメイト(1)
- コスモビューティー(1)
- コーニング(2)
- サンワダイレクト(2)
- テクノ大地XO(1)
- ラクナ油脂(1)
- 小林製薬(3)
「sanity」の検索結果
特価

オゾン除菌システム SANY PLUS
SANITY SYSTEM¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。 空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。 病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。 自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。 除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。 持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。 サニティーシステムの研究結果と認証について。 国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。 Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)用途会議室、病院、介護施設、レストラン等の除菌作業にトラスコ品番253-2988セット内容100V電源ケーブル質量(kg)13容量オゾン排出量:10000mg/h高さ(mm)620奥行(mm)260間口(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)150電源電圧(V)110/250(50/60Hz)プログラム仕様P1: ショート、空間目安(最大100 m3)、施工時間(35分) / P2: ミディアム、空間目安(最大200 m3)、施工時間(45分) / P3: ロング、空間目安(最大400 m3)施工時間(85分)