カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 香取組製作所
- モノタロウ(4)
- カール事務器(9)
- コクヨ(1)
- サカエ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三木プーリ(1)
- KFI(1)
- 幸和ピンセット工業(1)
- エスアンドエスサイクル(1)
「carl k-18」の検索結果

棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製
香取組製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整することで、インパクト(水圧による衝撃)の強弱を変更することができます。用途瓶などの狭い場所の洗浄、耳切り、エアーブローなど。材質SUS304全長(mm)21質量(g)20種類棒流タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)14ねじサイズR1/4