カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
  • モノタロウ(30)
  • マリンテック(303)
  • omron(オムロン)(137)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(117)
  • RS PRO(103)
  • カシムラ(97)
  • 三菱電機(94)
  • IDEC(和泉電気)(91)
  • エーモン(79)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(72)
  • azbil(旧:山武)(70)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(57)
  • マルヤス電業(52)
  • セルスター(50)
  • CONTEC(コンテック)(46)
  • 富士電機(44)
  • タカハ機工(44)
  • 北陽電機(43)
  • MAD MAX(マッドマックス)(43)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V12」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー(バイポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
11,980税込13,178
1個
欠品中
マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアップ機能付ドライバー内蔵コントローラー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)トルクアップ機能付ドライバー内蔵コントローラーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに登録し、基板単独で登録順に自動実行させる事ができる、ドライバー内蔵の1軸コントローラーです。
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)MAX 1.5/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×70×30RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー(ユニポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー(ユニポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.13~2.0/相 (max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 2.5A/相
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 2.5A/相
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
EtherCATステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EtherCATステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
EtherCATステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EtherCATステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー(バイポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,589税込9,448
1個
9日以内出荷
バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択RoHS指令(10物質対応)対応
PCL6125評価ボード マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PCL6125評価ボードマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。
セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
24v12w球特集