カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
  • ミニター(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad1431」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー(バイポーラ定電流)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー用ケーブル

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
    電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ7°巻線バイポーラ
  • 2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    9日以内出荷
    コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
    電圧(V)4.8モーターΦ35RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ3°巻線バイポーラ
肥料141414特集