カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- Seeed Studio(1)
- サンドビック(7)
- 日東工業(8)
- 田淵電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fpcd」の検索結果
特価
関連キーワード

パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,750税込¥9,6251個9日以内出荷パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A質量(g)11使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6インターフェースCPU:4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥10,000税込¥11,0001個9日以内出荷パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A質量(g)23使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら