カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
- KITO(キトー)(77)
- JAE(日本航空電子工業)(12)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「il-g-3s」の検索結果

モータードライバー用ケーブル
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー用ケーブル
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能用途機器組込、 実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)43使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電流出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー用ケーブル
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷ユニポーラ定電圧、1.1A/相。小型サイズ用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-8S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクトー (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)20使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電圧入力電圧(V)制御電源:DC5±5% モータ電源:DC5~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15冷却方式自然冷却励磁方式2相励磁(FULL)、1-2相励磁(HALF) 内部設定及び外部入力による保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー(バイポーラ定電流)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応