カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Xiaomi
  • ニチコン(108)
  • 日本ケミコン(36)
  • Ruby-con(28)
  • RS PRO(23)
  • KEMET(7)
  • Asian Brand(6)
  • VISHAY(3)
  • 住友重機械工業(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • ルビコン(2)
  • SPG(2)
  • AVX(2)
  • Ducati Energia(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 大西工業(1)
  • 太陽誘電(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30μf」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Xiaomi Pad mini Purple 12G+512G Xiaomi

    Xiaomi Pad mini Purple 12G+512G

    Xiaomi
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷
    片手で扱える8.8インチデザイン。携帯性と生産性の両立。Xiaomi HyperAI。Xiaomi HyperOS搭載。MediaTek Dimensity 9400+。最先端の3nmプロセス。Xiaomi フォーカスペンによる軽快な操作感。超低遅延の自然な応答性。高精細3Kクリアディスプレイ。最大165Hzの滑らかな表示。大容量7500mAh(typ)バッテリー。67Wハイパーチャージ
    仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●ストレージ&RAM:8GB+256GB、12GB+512GB、LPDDR5X + UFS 4.1●タッチサンプリングレート:最大372Hz●タッチサンプリングレート(ペン使用時):最大240Hz●瞬時タッチサンプリングレート:最大1080Hz●接続性:Wi-Fi 7対応 | Bluetooth 5.4 | 2×2 MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、2.4GHz/5GHzデュアルバンド同時接続、トライバンド同時接続 | AAC / LDAC / LHDC5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | IPv6対応セット内容タブレット本体 / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:205.13、幅:132.03、厚さ:6.46色パープル質量(g)326センサー加速度センサー | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | X軸リニアモーターバッテリー7500mAh(typ)輝度700nits(HBM)ディスプレイ3Kクリアディスプレイ | 8.8インチ | 16:10、3008×1880、403 ppi | TUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション) | TUV Rheinland フリッカーフリー | TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー | Original color PRO | サンライトモード | 687億色 | DCI-P3 | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision(R) | ウェットタッチテクノロジー使用CPU1×X925@3.73GHz + 3×X4@3.3GHz + 4×A720@2.4GHz充電方式67Wハイパーチャージ、18W有線リバース充電、USB Type-C×2PD3.0 / PD2.0OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、最先端3nmプロセスデータ転送USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0(最大5Gbps)、USB 2.0のみ(HOSTモードでのデータ転送)カメラ仕様リア:1300万画素、1/3.06インチセンサー、1.12μmピクセルサイズ、F値2.2、PDAF対応 | 4K@30fps | 1080P@30fps・60fps | 720P@30fps写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロモードリフレッシュレート(Hz)最大165
  • Redmi Pad 2 Pro Gray Matte Glass 8G+256G Xiaomi

    Redmi Pad 2 Pro Gray Matte Glass 8G+256G

    Xiaomi
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ。最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示。大容量 12000mAh(標準値)バッテリー。最大27W有線リバース充電対応。先進の4nmプロセッサー。Snapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載。シームレスな接続性。Xiaomi HyperOS搭載。Matte Glass Version。オプションのマットガラスバージョンは、AGナノテクスチャリング加工を採用し、光の干渉を97%低減します。屋内外での視認性を確保しつつ、読書や映像視聴時の目の負担を軽減します。
    仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド色グラファイトグレー質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
  • REDMI Note 15 Pro 5G Black 8G+256G Xiaomi

    REDMI Note 15 Pro 5G Black 8G+256G

    Xiaomi
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    永く使える、頑丈スマホ。6300mAhの大容量バッテリー。進化した2億画素の超高精細カメラシステム。Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2。IP66/IP68防塵・防水性能。6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ。MediaTek Dimensity 7400-Ultra
    仕様オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2、ストレージおよびRAM:8GB+256GB/8GB+512GB、LPDDR4X+UFS2.2、タッチサンプリングレート:最大480Hz、瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G/USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96色ブラック高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー/環境光センサー/加速度計/電子コンパス/赤外線ブラスター/ジャイロスコープ機能【AI】AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Geminiコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)防塵防水性能IP66、IP68バッテリー容量(mAh)(標準値)6300充電方式45WターボチャージプロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2、リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitリフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
  • REDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+256G Xiaomi

    REDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+256G

    Xiaomi
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    永く使える、頑丈スマホ。6300mAhの大容量バッテリー。進化した2億画素の超高精細カメラシステム。Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2。IP66/IP68防塵・防水性能。6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ。MediaTek Dimensity 7400-Ultra
    仕様●AI機能:AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大480Hz●瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G / USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96色チタングレー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | ジャイロスコープバッテリー6300mAh(標準値)バッテリー、45Wターボチャージコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)耐水性IP66、IP68OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitストレージ(ストレージおよびRAM)8GB+256GB | 8GB+512GB、LPDDR4X + UFS2.2リフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
  • REDMI Note 15 Pro 5G Black 8G+512G Xiaomi

    REDMI Note 15 Pro 5G Black 8G+512G

    Xiaomi
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    4日以内出荷
    永く使える、頑丈スマホ。6300mAhの大容量バッテリー。進化した2億画素の超高精細カメラシステム。Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2。IP66/IP68防塵・防水性能。6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ。MediaTek Dimensity 7400-Ultra
    仕様オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2、ストレージおよびRAM:8GB+256GB/8GB+512GB、LPDDR4X+UFS2.2、タッチサンプリングレート:最大480Hz、瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G/USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96色ブラック高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー/環境光センサー/加速度計/電子コンパス/赤外線ブラスター/ジャイロスコープ機能【AI】AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Geminiコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)防塵防水性能IP66、IP68バッテリー容量(mAh)(標準値)6300充電方式45WターボチャージプロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2、リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitリフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
  • REDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+512G Xiaomi

    REDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+512G

    Xiaomi
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    4日以内出荷
    永く使える、頑丈スマホ。6300mAhの大容量バッテリー。進化した2億画素の超高精細カメラシステム。Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2。IP66/IP68防塵・防水性能。6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ。MediaTek Dimensity 7400-Ultra
    仕様オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2、ストレージおよびRAM:8GB+256GB/8GB+512GB、LPDDR4X+UFS2.2、タッチサンプリングレート:最大480Hz、瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G/USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96色チタングレー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー/環境光センサー/加速度計/電子コンパス/赤外線ブラスター/ジャイロスコープ機能【AI】AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Geminiコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)防塵防水性能IP66、IP68バッテリー容量(mAh)(標準値)6300充電方式45WターボチャージプロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2、リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitリフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
  • Redmi Pad 2 Pro Graphite Gray 6G+128G Xiaomi

    Redmi Pad 2 Pro Graphite Gray 6G+128G

    Xiaomi
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ。最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示。大容量 12000mAh(標準値)バッテリー。最大27W有線リバース充電対応。先進の4nmプロセッサー。Snapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載。シームレスな接続性。Xiaomi HyperOS搭載
    仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド色グラファイトグレー質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120