カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Xiaomi
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(23)
  • BAGSTER (バグスター)(16)
  • LaCie(ラシー)(8)
  • リンナイ(3)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • BOSE(ボーズ)(2)
  • EcoFlow(エコフロー)(2)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(2)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(2)
  • エレコム(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • QNAP(1)
  • GFORCE(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LaCie」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver XiaomiXiaomi Smart Band 10 Glacier SilverXiaomi
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
スタイリッシュにフィット対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイパーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理最大21日間の長時間バッテリー寿命カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)グレイシャーシルバー質量(g)15.95 (ストラップなし)内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1接続方式Bluetooth(R) 5.4モーターリニアモーターセンサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU充電時間1時間ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ解像度212×520ピクセル耐水性5気圧バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233充電方式磁気充電明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き対応アプリケーションMiフィットネスアプリ適合手首周(cm)13.5~21
Xiaomi Magnetic Strap Glacier White XiaomiXiaomi Magnetic Strap Glacier WhiteXiaomi
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
肌に優しい雲のように柔らかく、お肌にも安全なナノテクヴィーガンレザーを、しなやかなマグネット留め具で包み込み、完璧なフィット感を実現。サテンのように滑らかな仕上げのピュアホワイトが、まるで第二の肌のように手首に優しくフィットします。
REDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8G+256G XiaomiREDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8G+256GXiaomi
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
永く使える、頑丈スマホ6300mAhの大容量バッテリー進化した2億画素の超高精細カメラシステムCorning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2IP66/IP68防塵・防水性能6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイMediaTek Dimensity 7400-Ultra
仕様●AI機能:AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Gemini●オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2●ストレージおよびRAM:8GB+256GB | 8GB+512GB、LPDDR4X + UFS2.2●タッチサンプリングレート:最大480Hz●バッテリーおよび充電:6,300mAh(標準値)バッテリー、45Wターボチャージ●フロントカメラ:2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズフロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)●リアカメラ:2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ800万画素超広角カメラ:F値2.2リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)●瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効●耐水性と防塵性:IP66、IP68セット内容REDMI Note 15 Pro 5G / USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96グレイシャーブルー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | ジャイロスコープコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)プロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615色深度12bitリフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
REDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8G+512G XiaomiREDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8G+512GXiaomi
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
永く使える、頑丈スマホ6300mAhの大容量バッテリー進化した2億画素の超高精細カメラシステムCorning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2IP66/IP68防塵・防水性能6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイMediaTek Dimensity 7400-Ultra
仕様オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2、ストレージおよびRAM:8GB+256GB/8GB+512GB、LPDDR4X+UFS2.2、タッチサンプリングレート:最大480Hz、瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G/USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96グレイシャーブルー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー/環境光センサー/加速度計/電子コンパス/赤外線ブラスター/ジャイロスコープ機能【AI】AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Geminiコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)防塵防水性能IP66、IP68バッテリー容量(mAh)(標準値)6300充電方式45WターボチャージプロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2、リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitリフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ