カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Xiaomi
  • GORIN(ゴリン)(88)
  • アイビッグ(38)
  • ホンダ(9)
  • コミネ(9)
  • ラフアンドロード(5)
  • Acer(エイサー)(4)
  • MARWI(3)
  • COX(コックス)(2)
  • P・O・Pプロダクツ(2)
  • GoPro(2)
  • カモ井加工紙(1)
  • ツボサン(1)
  • バローベ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 日本製線(1)
  • ラムマウント(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gorin」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • REDMI Note 15 Pro 5G Black 8G+256G Xiaomi

    REDMI Note 15 Pro 5G Black 8G+256G

    Xiaomi
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    永く使える、頑丈スマホ。6300mAhの大容量バッテリー。進化した2億画素の超高精細カメラシステム。Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2。IP66/IP68防塵・防水性能。6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ。MediaTek Dimensity 7400-Ultra
    仕様オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2、ストレージおよびRAM:8GB+256GB/8GB+512GB、LPDDR4X+UFS2.2、タッチサンプリングレート:最大480Hz、瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G/USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96ブラック高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー/環境光センサー/加速度計/電子コンパス/赤外線ブラスター/ジャイロスコープ機能【AI】AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Geminiコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)防塵防水性能IP66、IP68バッテリー容量(mAh)(標準値)6300充電方式45WターボチャージプロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2、リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitリフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
  • REDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+256G Xiaomi

    REDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+256G

    Xiaomi
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    永く使える、頑丈スマホ。6300mAhの大容量バッテリー。進化した2億画素の超高精細カメラシステム。Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2。IP66/IP68防塵・防水性能。6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ。MediaTek Dimensity 7400-Ultra
    仕様●AI機能:AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大480Hz●瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G / USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96チタングレー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | ジャイロスコープバッテリー6300mAh(標準値)バッテリー、45Wターボチャージコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)耐水性IP66、IP68OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitストレージ(ストレージおよびRAM)8GB+256GB | 8GB+512GB、LPDDR4X + UFS2.2リフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
  • REDMI Note 15 Pro 5G Black 8G+512G Xiaomi

    REDMI Note 15 Pro 5G Black 8G+512G

    Xiaomi
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    永く使える、頑丈スマホ。6300mAhの大容量バッテリー。進化した2億画素の超高精細カメラシステム。Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2。IP66/IP68防塵・防水性能。6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ。MediaTek Dimensity 7400-Ultra
    仕様オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2、ストレージおよびRAM:8GB+256GB/8GB+512GB、LPDDR4X+UFS2.2、タッチサンプリングレート:最大480Hz、瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G/USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96ブラック高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー/環境光センサー/加速度計/電子コンパス/赤外線ブラスター/ジャイロスコープ機能【AI】AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Geminiコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)防塵防水性能IP66、IP68バッテリー容量(mAh)(標準値)6300充電方式45WターボチャージプロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2、リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitリフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
  • REDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+512G Xiaomi

    REDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+512G

    Xiaomi
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    永く使える、頑丈スマホ。6300mAhの大容量バッテリー。進化した2億画素の超高精細カメラシステム。Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2。IP66/IP68防塵・防水性能。6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ。MediaTek Dimensity 7400-Ultra
    仕様オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2、ストレージおよびRAM:8GB+256GB/8GB+512GB、LPDDR4X+UFS2.2、タッチサンプリングレート:最大480Hz、瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G/USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96チタングレー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー/環境光センサー/加速度計/電子コンパス/赤外線ブラスター/ジャイロスコープ機能【AI】AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Geminiコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)防塵防水性能IP66、IP68バッテリー容量(mAh)(標準値)6300充電方式45WターボチャージプロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2、リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitリフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
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
"gorin" Xiaomi 【通販モノタロウ】