カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- CLEZEED(クレジード)
- EcoFlow(エコフロー)(5)
- Anker(アンカー)(2)
- ASUS(エイスース)(1)
- BLUETTI(ブルーティ)(1)
- Delta Plus(デルタプラス)(14)
- DELTA(デルタ)(1)
- IKA(2)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- TRUSCO(1)
- エネポルタ(1)
- オーム電機(1)
- セルスター(1)
- ホンダ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「delta 3 plus」の検索結果

ソーラーパネル
CLEZEED(クレジード)¥7,490~税込¥8,239~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。ケーブル約50cm、MC4コネクタ付素子単結晶RoHS指令(10物質対応)対応