カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 太陽誘電
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 雅(21)
- 興研(15)
- omron(オムロン)(8)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
- TDK(7)
- タカノ(7)
- 日進(6)
- TRUSCO(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- Altrider (アルトライダー)(4)
- ノーブランド(3)
- DNライティング(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- ABB(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「1005r」の検索結果

太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF
太陽誘電¥189税込¥2081袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層●太陽誘電0402大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。. 製品用途の情報. このMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応