カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 太陽誘電
- RS PRO(24)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 日本ケミコン(9)
- KEMET(5)
- MURATA(村田製作所)(3)
- ニチコン(3)
- SPARKFUN(2)
- Ruby-con(2)
- TDK(1)
- ノーブランド(1)
- 東信工業(1)
- TANCAP TECHNOLOGY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10uf 25v」の検索結果
特価

Capacitor MLCC 0603 X5R
太陽誘電¥71,980税込¥79,1781リール(4000個)翌々日出荷仕様太陽誘電0603大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。. 製品用途の情報. 太陽誘電のMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応