カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 太陽誘電
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(162)
  • メディアカバーマーケット(80)
  • リスパック(44)
  • SMC(20)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(19)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • オクムラ(9)
  • VISHAY(8)
  • SPARKFUN(8)
  • アイコ(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(6)
  • ホンダ(6)
  • FINDER(5)
  • ローズ産業(5)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 弘益(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abj」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF太陽誘電
799税込879
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF太陽誘電
739税込813
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF太陽誘電
719税込791
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF太陽誘電
539税込593
1袋(50個)ほか
翌々日出荷
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220μF太陽誘電
5,698税込6,268
1袋(20個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor MLCC 1210 X5R 太陽誘電Capacitor MLCC 1210 X5R太陽誘電
55,980税込61,578
1リール(1000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330μF太陽誘電
2,898税込3,188
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様静電容量:330μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:はんだ●太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor MLCC 0603 X5R 太陽誘電Capacitor MLCC 0603 X5R太陽誘電
37,980税込41,778
1リール(4000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電0603大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。. 製品用途の情報. 太陽誘電のMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor MLCC 0402 X5R 太陽誘電Capacitor MLCC 0402 X5R太陽誘電
28,980税込31,878
1リール(10000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電0402大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。. 製品用途の情報. このMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。