カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 太陽誘電
  • モノタロウ(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • Gigastone(3)
  • Printstar(トムス)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • HIDISC(1)
  • BIGM(丸山製作所)(368)
  • TDK(105)
  • MURATA(村田製作所)(89)
  • コガネイ(62)
  • ダイヤトレンド(19)
  • 日本ケミコン(17)
  • マリンテック(15)
  • 神保電器(11)
  • VISHAY(11)
  • SK本舗(10)
  • GYEON(ジーオン)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlc」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF

    太陽誘電
    429税込472
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF

    太陽誘電
    659税込725
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

    太陽誘電
    899税込989
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220μF

    太陽誘電
    3,998税込4,398
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor MLCC 1206 X7R 太陽誘電

    Capacitor MLCC 1206 X7R

    太陽誘電
    29,980税込32,978
    1リール(2000個)
    翌々日出荷
    仕様太陽誘電1206大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。. 製品用途の情報. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。
  • Capacitor MLCC 0402 X5R 太陽誘電

    Capacitor MLCC 0402 X5R

    太陽誘電
    31,980税込35,178
    1リール(10000個)
    翌々日出荷
    仕様太陽誘電0402大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。. 製品用途の情報. このMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。
  • Capacitor MLCC 1210 X5R 太陽誘電

    Capacitor MLCC 1210 X5R

    太陽誘電
    64,980税込71,478
    1リール(1000個)
    翌々日出荷
    仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
  • Capacitor MLCC 0603 X5R 太陽誘電

    Capacitor MLCC 0603 X5R

    太陽誘電
    29,980税込32,978
    1リール(4000個)
    翌々日出荷
    仕様太陽誘電0603大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。. 製品用途の情報. 太陽誘電のMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor MLCC 1210 X7R 太陽誘電

    Capacitor MLCC 1210 X7R

    太陽誘電
    32,980税込36,278
    1リール(1000個)
    翌々日出荷
    仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF

    太陽誘電
    7,198税込7,918
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF

    太陽誘電
    1,198税込1,318
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF

    太陽誘電
    549税込604
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

    太陽誘電
    6,598税込7,258
    1リール(10000個)
    翌々日出荷
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF

    太陽誘電
    679税込747
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330μF

    太陽誘電
    2,898税込3,188
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:330μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:はんだ●太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3μF

    太陽誘電
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:3.3μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.9mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層●太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF

    太陽誘電
    189税込208
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層●太陽誘電0402大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。. 製品用途の情報. このMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
lcc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lcc