カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Jackery(ジャクリ)
  • 三菱電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 信和自動車工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「04wh102」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ)

    Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー

    Jackery(ジャクリ)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    Slim Power H1専用拡張バッテリーは、Slim Power H1と組み合わせて使用することで、電力容量を1024Whから最大2048Whまで拡張できる専用バッテリーです。長時間の停電対策や災害時の備えとしてはもちろん、消費電力の大きい家電の利用や連泊キャンプ、車中泊など、より多くの電力が必要なシーンでも安心して活用できます。本体と統一感のあるスリムなデザインを採用しており、限られた住空間にもすっきり設置可能。必要に応じて容量を増やせるため、ライフスタイルや利用シーンの変化にも柔軟に対応します。また、Slim Power H1と同様に、日常使いから非常時まで「使いながら備える防災」を実現できるのも魅力。停電時の安心感をさらに高めたい方や、より長時間の電力確保を求める方におすすめの拡張バッテリーです。
    セット内容Slim Power H1専用拡張バッテリー×1、スタンド×1、拡張ケーブル×1、Slim Power H1専用拡張バッテリー取扱説明書×1質量(kg)約9温度(℃)充電:-20~45定格容量20Ah/51.2V DC (1024Wh)保存温度(℃)1 年間 0~25、3 ヶ月 0~45、1 ヶ月 - 20~45バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度-20℃~45℃保証期間3+2年サイズ(mm)約 600 x 325 x 60ポートDC入力ポート:40V-57.6V=最大 24A、DC拡張ポート:40V-57.6V=最大 50A
関連キーワード
非常用電源カテゴリ